ContentPage

Chaussures de sécurité pour le travail

Quelles chaussures de sécurité
pour quel lieu de travail ?



Les chaussures de sécurité et de travail font partie des équipements de protection individuelle. Il faut utiliser les chaussures de sécurité dans les endroits où l'on se trouve exposé à des dangers spécifiques. Cela englobe toutes sortes de dangers pour les pieds et/ou la santé. De plus, ces chaussures vous évitent également de tomber et de glisser.

Bien sûr, tout le monde veut se protéger contre les blessures inutiles, mais cela n’est pas seulement un souhait, c’est également une obligation. Sur votre lieu de travail, vous devez répondre aux règles de sécurité établies dans certaines normes spécifiques.


Normes de sécurité


Pour que la sécurité aille de paire avec le confort, il existe des normes et des classes qui répartissent les chaussures en catégories. Ces normes décrivent le niveau de sécurité des produits.

La norme DIN EN ISO 20345 décrit des chaussures de sécurité de hautes performances. Les chaussures présentent des propriétés protectrices contre divers accidents susceptibles de se produire dans divers secteurs professionnels. Elles présentent des bouts métalliques pour protéger contre les chocs et ont été testées pour résister à un niveau d’énergie de 200 joules.

DIN EN ISO 20346 : cette norme englobe également des chaussures de sécurité adaptées pour des performances élevées. La différence avec la norme précédente est qu’elles résistent à un niveau d’énergie de 100 joules.

La norme DIN EN ISO 20347 spécifie que les chaussures de sécurité doivent être équipées d’au moins une partie protectrice, mais que le bout de sécurité n’est pas obligatoire.

Ces normes définissent également les formes des chaussures et font la différence entre les chaussures basses et les bottes (basses, mi-hautes, hautes et cuissardes). Elles sont complétées par des caractéristiques telles que l’étanchéité à l’eau, la protection contre la pénétration ou la résistance aux coupures.

Si ces normes sont respectées, il y a pour chaque activité une caractéristique correspondant à la sécurité sur le lieu de travail.


Classifications de protection pour les chaussures de sécurité

SB

Chaussures de sécurité avec bout de protection résistant à un impact de 200 joules.

S1

Cette classification présente les mêmes propriétés que la classification SB. De plus, elle présente des propriétés antistatiques et est fermée au niveau du talon, qui absorbe l’énergie. Safety shoe S1

S2

Cette classification présente les mêmes propriétés que la classification S1. Ce plus, le matériau du dessus de la chaussure est résistant à l’eau pendant environ 60 minutes. Safety shoes S2

S3

Cette classification présente les mêmes propriétés que la classification S2. De plus, la semelle intermédiaire est impénétrable. Safety shoes S3

S4

Cette classification est utilisée pour les bottes de travail. La botte présente un bout protecteur et un talon qui absorbe l’énergie. Les bottes sont en caoutchouc ou en polymères. Ainsi, la botte est totalement étanche aux liquides.

S5

Cette classification présente les mêmes propriétés que la classification S4. De plus, la sous-semelle est profilée et la semelle intermédiaire est impénétrable.


Nos recommandations de produits

EMMA Chaussure haute de sécurité Donovan S3 largeur D ESD brun taille 39 EMMA Chaussure basse de sécurité Vito (Frontier 114) protection S3 largeur D noir taille 41 PORTWEST Chaussures de sécurité S1P FC14 noir taille 40 basse
ERIKS Artikelnummer: 13189028 ERIKS Artikelnummer: 12609880 ERIKS Artikelnummer: 12512849
Acheter maintenant Acheter maintenant Acheter maintenant


Définitions supplémentaires


D’autres éléments peuvent définir la chaussure :

  • P : Semelle intermédiaire impénétrable
  • A : Propriétés antistatiques
  • C : Propriétés conductrices (d’électricité)
  • CI : Résistance au froid jusqu’à -20 °C pendant 30 minutes
  • E : Talon absorbeur d’énergie
  • HI : La semelle extérieure résiste à une chaleur de 150 °C pendant 30 minutes
  • HRO : La semelle extérieure résiste à de brefs pics de chaleur pouvant atteindre 300 °C

Il est donc possible de reconnaître le niveau de sécurité d’une chaussure à ses propriétés. De plus, une semelle doit pouvoir s’adapter à divers types de languettes. Ainsi, la semelle doit résister aux dérapages (antidérapante) dans l’une des trois situations ci-dessous :

  • Antidérapante sur des carreaux en céramique
  • Antidérapante sur des sols métalliques
  • Antidérapante sur des carreaux en céramique et des sols métalliques


La bonne chaussure pour chaque application.


Pour les chaussures de sécurité, on fait une différence entre les différentes catégories de dangers. La condition de base est la protection contre les impacts mécaniques. Cela englobe des causes telles que les chutes d’objets, les coupures par des tronçonneuses, les métaux liquides ou les éclaboussures.


Isolantes contre la tension ou non ?

Certains terrains de travail spécifiques présentent des exigences spécifiques. Il suffit de penser aux travaux sur des lignes à haute tension et des appareils électriques. Dans ces cas là, il est essentiel de porter des bottes qui isolent de la tension électrique. Travaillez-vous avec des composants sensibles ? Alors, vos chaussures doivent être tout sauf sensibles. Dans ces cas là, il s’agit d’éviter les charges électrostatiques.


À environnements de travail divers, solutions diverses

Les environnements de travail sont très divers et présentent des exigences différentes. C’est pour cela que les chaussures sont clairement marquées pour chaque application. Voici quelques exemples :
Protection pour les pieds pour les soudeurs ; les chaussures sont fermées de façon à empêcher toute pénétration de métal liquide.
Protection pour les pieds, pour les travaux avec des appareils de pulvérisation, capables de résister à une pression de <250 bar. On porte généralement ces chaussures avec des jambières de protection.<250 bar kan weerstaan. Dit draag je vaak in combinatie met beschermende beenkappen.
Protection pour les pieds contre les coupures par des tronçonneuses. La chaussure est fabriquée en un matériau protecteur spécial pouvant être divisé en plusieurs niveaux, en fonction de la vitesse de la tronçonneuse.
Protection pour les pieds pour les travaux sous tension se rapportant à la classe électrique 00 (500 VCA ou 750 VCC) ou à la classe 0 (1 000 VCA ou 1 500 VCC).
Protection pour les pieds contre les produits chimiques, qui protège contre certains produits chimiques ou qui résiste bien à certains produits.
La protection orthopédique pour les pieds exige des certifications et un marquage CE et est également soumise aux conditions des normes DIN.


Gamme complète de protections pour les pieds

Large gamme de produits de protection pour les pieds

Notre gamme de chaussures de sécurité offre un large choix de chaussures de sécurité et de travail qui répondent aux besoins spécifiques de chaque entreprise.

Voir la gamme de produits


Confort

Bien sûr, la protection physique des pieds contre les dangers est la priorité en ce qui concerne les chaussures de sécurité. Cependant, le confort est également important. Cela concerne certaines coupes, certaines formes de chaussures ou certains types de fermetures. Est-ce que vous transpirez beaucoup ? Alors, il est conseillé de changer régulièrement de chaussures en utilisant par exemple une deuxième paire.


Tous les ans des chaussures neuves

Vous pouvez rendre les chaussures de sécurité plus durables en les nettoyant bien. Cependant, il est nécessaire d’acheter des chaussures neuves chaque année. C’est également l'une des obligations de l’employeur. Il se peut que vous deviez remplacer vos chaussures plus souvent en cas d'utilisation très intensive.

Il ne faut absolument plus utiliser les chaussures lorsque, par exemple, la semelle est usée, si une couture est défaite ou si le bout de la chaussure est visible. La chaussure ne vous offre alors plus un bon niveau de protection.


Une mesure de sécurité

Les chaussures de travail ou de sécurité sont une partie essentielle des vêtements de travail modernes. Elles ne sont pas seulement utiles pour divers environnements professionnels, elles sont obligatoires. Elles protègent les pieds et les tibias contre les dangers extérieurs, empêchent les accidents du travail et sont, surtout sur le long terme, plus confortables que des chaussures normales.


Vous avez des questions sur nos produits ?

Pour obtenir des conseils personnalisés et mieux connaître nos produits, rendez-vous dans un magasin ERIKS local ou contactez nos spécialistes produits.

Visitez un Centre de service | Appelez notre service clientèle | Envoyer un e-mail


Chers clients,

Nous tenons à vous informer que la boutique en ligne ERIKS ne sera pas disponible à partir 24 mai de 18h30 CET à 21h30 CET en raison de travaux de maintenance planifiés par notre équipe informatique.

Pendant cette période, certaines fonctionnalités de la boutique en ligne seront inaccessibles.

Nous vous excusons pour les désagréments que cela pourrait causer et nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension.
Pour plus d'informations, ou si vous avez des questions, veuillez contacter notre équipe d'assistance à la clientèle.

Salutations,
L'équipe de la boutique en ligne Eriks