ContentPage

Uw mechanische dichtingen vervangen of reviseren?

Uw mechanische dichtingen
vervangen of reviseren?



Een mechanische dichting is een belangrijk onderdeel voor het af dichten van pompen en mixers om te voorkomen dat het medium in de atmosfeer terecht komt. Zelfs bij correct gebruik zal uw mechanische dichting na verloop van tijd slijtage gaan vertonen en mogelijk zelfs gaan lekken.

Dit kan te wijten zijn aan verschillende oorzaken, zoals slijtage, versleten glijvlakken, cavitatie of droogloop van de pomp of het falen van lagers. Dit kan ernstige gevolgen hebben en in uiterste geval zal productie stil gelegd moeten worden. Toch hoeft dit alles nog geen reden te zijn om de mechanische dichting compleet te vervangen door een nieuwe dichting!

Om een stilgelegde productie of erger te voorkomen zijn er verschillende oplossingen mogelijk. U kunt denken aan het vervangen van de mechanische dichting. Het feit is echter dat dit niet alleen een tijdrovende zaak is maar ook een erg kostbare.

Naast het vervangen van uw mechanische dichtingen zijn er ook kostenbesparende oplossingen, namelijk reviseren of gedeeltelijk vervangen en reviseren. Met het reviseren van een mechanische dichting kunt u 40% kosten besparen ten opzichte van het aanschaffen van een nieuwe mechanische dichting en deze gaat even lang mee als wanneer u de mechanische dichting vervangt door een nieuwe!


Wat is reviseren?

Tijdens het reviseren wordt er gezocht naar eventuele “fouten” en naar mogelijkheden om door middel van kleine aanpassingen de standtijd te verlengen.

Tip: Laat uw mechanische dichtingen en verdeelschijven reviseren door een specialist. Eriks kan dit voor u doen omdat het Repair Center van ERIKS meer dan 5000 dichtingen per jaar verwerkt waardoor we mensen met kennis aan de dichtingen kunnen laten werken. Tevens is het Repair Center ISO 9002-gecertificeerd.

Onze werkplaats met een omvang van 240m², voorzien van alle moderne productie-, controle- en testmiddelen, behoort tot één van de best uitgeruste repaircenters. Dit geeft ons de mogelijkheid tot het reviseren van mechanische dichtingen van alle gerenomeerde fabrikanten onder optimale omstandigheden. Denk hierbij aan mixer/reactor seals, cartridge seals en de kostbaardere single springs. Elk proces; het demonteren, reinigen, leppen, controleren en monteren, gebeurt in een speciaal daarvoor ontworpen en gescheiden ruimte.
Wilt u uw mechanische dichting laten reviseren bij een Repair Center van ERIKS? Het reviseren van een mechanische dichting wordt gedaan aan de hand van een aantal processen.
Hieronder leest u meer over de verschillende processen van het reviseren van een mechanische dichting:

  1. De ontvangen dichtingen krijgen een eerste inspectie en een unieke locatie binnen de werkplaats.
  2. Na de inspectie wordt de mechanische dichting gedemonteerd.
  3. Daarna worden de onderdelen ultrasoon gereinigd.
  4. Na het reinigen kunnen de loopvlakken van siliciumcarbide, wolfraamcarbide en andere harde materialen worden geslepen en gelept.
  5. Na het leppen controleren we de glijvlakken op vlakheid aan de hand van monochromatisch licht en een planglas. Ook de oppervlakteruwheid wordt gecontroleerd.
  6. Na de controle maken we voor u een bestek en offerte op.
  7. Als laatste wordt, na de vervanging van de elastomeren en eventueel andere niet meer te herbruiken onderdelen, de mechanische dichting gemonteerd en voldoet deze weer aan de originele fabrieksspecificaties. En dit voor een aantrekkelijke prijs.

Reviseren Mechanische dichtingen
Assortiment Mechanische dichtingen