ProductPage
Home
Produkte
Verbindungstechnik und Maschinenelemente
Gewindestangen - Gewinde
Dehnschrauben
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
DIN2510 Schraubenbolzen mit Dehnschaft und 2 Sechskantmuttern L/NF Stahl 21CRMOV57 (EN 1.7709)
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Material: Kohlenstoffstahl
Material: Kohlenstoffstahl
Werkstoffqualität: 21CrMoV5-7 (Stahl)
Werkstoffqualität: 21CrMoV5-7 (Stahl)
Gewindemaß metrisch: 24
Gewindemaß metrisch: 24
Länge (mm)
120 (1)
140 (1)
Länge (mm)
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Oberflächenschutz: Unbehandelt
DIN-Norm: 2510
DIN-Norm: 2510
Gewindeart: metrisch
Gewindeart: metrisch
Filter löschen
(2 der 2 angezeigten Artikel)