ProductPage
Accueil
Assortiment
Matériel de fixation
Circlips, bagues d'arrêt, goupilles et clavettes
Goupilles cylindrique
[ ]
Retourner à la catégorie
Agrandir
DIN1474 / ISO8741 Goupille cannelée embrochable Acier de décolletage
Documentation produit
Document
Type de ficher
Présentation du produit
Télécharger (téléchargement)
Montrer tous les produits
Matériau: Acier de décolletage
Matériau: Acier de décolletage
Revêtement du surface: Non-traité
Revêtement du surface: Non-traité
Diamètre (mm)
1.5 (1)
2 (1)
2.5 (1)
4 (3)
5 (1)
6 (1)
Diamètre (mm)
Longueur (mm)
6 (1)
8 (2)
12 (2)
20 (2)
40 (1)
Longueur (mm)
Norme DIN: 1474
Norme DIN: 1474
Norme ISO: 8741
Norme ISO: 8741
Type: Goupille cannelé embrochable
Type: Goupille cannelé embrochable
Effacer les filtres
(8 des 8 articles présentés)