HUVEMA Chevalet roulant réglable en hauteur
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Ce support à rouleaux multifonctionnel et robuste de Huvema est un complément idéal à toutes les machines à scier pour le sciage de travaux légers. Le support à rouleaux peut être utilisé universellement avec les machines à scier d'Huvema et d'autres marques. Ce support à rouleaux flexible avec roulements à billes offre un soutien parfait lors du sciage de pièces longues, telles que des profilés, des tubes, des planches, des panneaux ou des barres.
Le système spécial de fixation de la hauteur permet de régler facilement la hauteur. Ce système apporte une rigidité supplémentaire et évite que le support à rouleaux ne s'affaisse en cas de matériaux lourds. La tête à roulements à billes se replie facilement grâce à un système d'emboîtement.
Grâce à la tête à roulements à billes, vous pouvez guider et déplacer la pièce dans toutes les directions rapidement, confortablement et avec un minimum d'effort. La construction robuste du support à rouleaux HU GT-C convient pour des pièces jusqu'à 100 kilogrammes.
Caractéristiques
- Facile et confortable à utiliser
- Multifonctionnel et universel
- Compact et pliable
- Construction robuste en acier soudé
- Hauteur réglable entre 790 et 1160 mm
- Convient pour des pièces jusqu'à 100 kg
- Pré-assemblé, prêt à l'emploi sans outils
Support à rouleaux 3 en 1
Peut être utilisé à l'arrêt et avec un support à rouleaux pour couper de grandes pièces dans le sens de la longueur ; avec un support à roulements à billes pour déplacer les pièces dans n'importe quelle direction