ItemPage
PCE

METABO Compressor Mega Mega 550-90 D

ERIKS Artikelnr: 13366044

Catalogusartikelnr 1: 601540000

EAN: 4007430244772

Fabrikant onderdeelnummer: 601540000

 
Prijs (Per ):
€ 969,21
Log in om uw condities te zien

Bijzondere kenmerken
Krachtige, robuuste compressor met V-riemaandrijving voor veeleisend gebruik.
Riemaandrijving voor lage toerentallen en bijzonder rustige loop.
2-traps compressie voor bijzonder hoog vermogen en lange levensduur.
Voor draaistroom.
Regelbare, voor de toepassing geschikte, werkdruk en verbeterde luchtkwaliteit door filterdrukregelaar met manometer en olienevelaar.
Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep.
Extra manometer voor de weergave van de keteldruk.
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting.
Oliegesmeerde 2-cilinder-compressor voor hoge luchttoevoerhoeveelheid.
Instrumentenpaneel met goed afleesbare manometer voor ketel- en werkdruk.
Grote, rubberen wielen voor comfortabel transport.
Zwenkwielen met vastzetrem voor hoge wendbaarheid.
Mogelijkheid tot opwikkelen van de kabel.
Ergonomische, lange trekgreep met geïntegreerde kabelopwikkeling.
10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten.

Standaard meegeleverd
3 universele koppelingen

Technische kenmerken
Aanzuigvermogen: 510 l/min
Vulvermogen: 395 l/min
Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk): 360 l/min
Max. druk: 11 bar
Opgenomen vermogen: 3 kW
Max. toerental: 1400 /min
Ketelinhoud: 90 l
Geluidsdrukniveau (LpA): 87 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA): 96 dB(A)
Afmetingen: 1126 x 490 x 917 mm
Gewicht: 103 kg
Kabellengte: 1.5 m

Beste bezoeker,

Door de huidige situatie met het Corona-virus en de daarmee verbonden hoge vraag naar mondmaskers, overalls en beschermende wegwerpartikelen is er op dit ogenblik een wereldwijd tekort aan deze producten.

Wij hopen dat u begrijpt dat deze situatie gedurende de volgende maanden tot leveringsproblemen kan leiden en dat de leveringen daardoor met onvoorspelbare vertragingen kunnen plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,

Het ERIKS Webshop-team