ItemPage
PCE

METABO Compressor Mega Mega 580-200 D

ERIKS Artikelnr: 13366048

Catalogusartikelnr 1: 601588000

EAN: 4007430253866

Fabrikant onderdeelnummer: 601588000

 
Prijs (Per ):
€ 1.071,18
Log in om uw condities te zien

Bijzondere kenmerken
Krachtige, robuuste compressor met V-riemaandrijving voor veeleisend gebruik
Riemaandrijving voor lage toerentallen en bijzonder rustige loop
2-traps compressie voor bijzonder hoog vermogen en lange levensduur
Voor draaistroom
Regelbare, voor de toepassing geschikte, werkdruk door filterdrukregelaar met manometer
Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep
Extra manometer voor de weergave van de keteldruk
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Oliegesmeerde 2-cilinder-compressor voor hoge luchttoevoerhoeveelheid
Rubberen, stabiele wielen en trekgreep voor mobiel gebruik
10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten

Standaard meegeleverd
3 universele koppelingen

Technische kenmerken
Aanzuigvermogen: 510 l/min
Vulvermogen: 395 l/min
Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk): 360 l/min
Max. druk: 11 bar
Opgenomen vermogen: 3 kW
Max. toerental: 1400 /min
Ketelinhoud: 200 l
Geluidsdrukniveau (LpA): 87 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA): 96 dB(A)
Afmetingen: 1430 x 550 x 1010 mm
Gewicht: 136 kg
Kabellengte: 1.5 m

Beste bezoeker,

Door de huidige situatie met het Corona-virus en de daarmee verbonden hoge vraag naar mondmaskers, overalls en beschermende wegwerpartikelen is er op dit ogenblik een wereldwijd tekort aan deze producten.

Wij hopen dat u begrijpt dat deze situatie gedurende de volgende maanden tot leveringsproblemen kan leiden en dat de leveringen daardoor met onvoorspelbare vertragingen kunnen plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,

Het ERIKS Webshop-team