ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

MOLYKOTE Molykote lubolid 7365 25 kg

ERIKS Artikelnr: 23361233

Catalogusartikelnr 1: 0090180ZK25K

EAN: 5413278114471

 
Prijs (Per stuk):
€ 988,62
Log in om uw condities te zien

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Inhoud (kg) 25

Beste klant,

Wij zijn bezig met gepland onderhoud aan de webshop. Gedurende deze periode kan gebruik van de webshop enige hindering ondervinden. Als u toch onmiddellijk hulp nodig heeft met betrekking tot uw account of bestelling, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via +32 14 346434 of stuurt u een Email. Excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

Het ERIKS Webshop-team