3M Atemschlauch Typ BT
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Der 3M™ Versaflo™ BT Luftschlauch ist ein sehr haltbarer Atemschlauch. Ein Atemschlauch ist erforderlich, um sicherzustellen, dass saubere Luft in die Haube gelangt. Die Atemschläuche sind mit allen 3M™ Versaflo™ Kopfbändern und Luftversorgungssystemen kompatibel.
Die QRS (Quick Release Swivel) Atemschläuche können schnell und einfach angeschlossen werden.
Erfüllt höhere Atemschutzanforderungen mit 3M™-Hauben
Eine spezielle feuerfeste Manschette verlängert die Lebensdauer des Schlauchs und schützt vor Funkenflug.
3M
Heavy Duty Luftschlauch für hohe Beanspruchung, BT-40
ERIKS Artikelnr. 12465552
Katalog Artikelnr 1: BT-40 |
Preis (pro Stück):
148,38 €
|
||
3M
Längenverstellbarer Luftschlauch (dehnbar von 51,5 cm bis 116,5 cm), BT-30
ERIKS Artikelnr. 12159467
Katalog Artikelnr 1: BT-30 |
Preis (pro Stück):
67,24 €
|