3M Einzelteile für Versaflo™ V-500
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Dieser Druckluftregler lässt sich mit allen 3M™ Kopfteilen der Serie S und M sowie allen BT-Luftschläuchen kombinieren und sorgt für einen gleichmässigen, individuell einstellbaren Luftstrom. Der Druckluftregler benötigt einen Arbeitsdruck von 3 - 10 bar und ist durch den integrierten Schalldämpfer sehr leise (<65dBA). Der integrierte Aktivkohlefilter bietet eine zusätzliche Sicherheit und die integrierte Warnpfeife alarmiert den Anwender, sollte der Mindestarbeitsdruck unterschritten werden.
Produkteigenschaften
- Einstellknopf für Luftstrohm
- Luftvolumen 170 - 305 l/min.
- Druckluftanschluss
- Zusatzanschluss für Druckluft-Werkzeug (z.B. Spritzpistole)
- Leicht dekontaminierbar
- Regulierbare Einheiten blau eingefärbt
- Gewicht 550 g
Zur Druckluftversorgung und Verbindung der einzelnen Druckluft-Komponenten bietet 3M™ eine Vielzahl an verschiedenen Zubehörteilen an: Druckluftschläuche- und Kupplungen (Typ Rectus 25) wie auch Produkte für die Druckluftkühlung (3M™ Versaflo V-100E) und/oder die Drucklufterwärmung (3M™ Versaflo V-200E). Zur Reinigung der Druckluft kann die 3M™ AirCare Druckluft-Aufbereitungseinheit eingesetzt werden.
Anwendung
Einsatzbereiche
Chemie- und Pharmaindustrie, Labor, Lackieranwendungen.
3M
Versaflo™ V-500 Druckluftregler mit Gürtel ohne Stecknippel
ERIKS Artikelnr. 12179949
Katalog Artikelnr 1: V-500 |
Preis (pro Stück):
450,49 €
|
||
3M
0230551P Ersatzfilter für V500E Flowstreamregler
ERIKS Artikelnr. 23581068
Katalog Artikelnr 1: 0230551P |
Preis (pro Stück):
56,92 €
5 Stück pro Paket
|