|
TRACTEL
Positionierungsseil LCM 05 M10-M41 (Länge 2m)
ERIKS Artikelnr. 12511703
Katalog Artikelnr 1: PPE0087132
Katalog Artikelnr 2: 038002
|
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "lanyard lcm 05 m10-m41 (length 2m)",
"item_id": "g1579278066611525",
"material_number": "12511703",
"price": "0",
"item_brand": "tractel",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"fall protection",
"item_category3":"lanyards (safety ropes)",
"item_category4": "pr1579278045971315",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
TRACTEL
Positionierungsseil LCM 05-3m M41
ERIKS Artikelnr. 13706284
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "positioning line lcm 05-3m m41",
"item_id": "g1579278046780704",
"material_number": "13706284",
"price": "0",
"item_brand": "tractel",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"fall protection",
"item_category3":"lanyards (safety ropes)",
"item_category4": "pr1579278045971315",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
TRACTEL
Halteseil LCM 05 -2m M41.
ERIKS Artikelnr. 14222699
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "support lanyard rope lcm 05-2m m41. length 2m + stopfor k - 79122",
"item_id": "g1579278045934544",
"material_number": "14222699",
"price": "0",
"item_brand": "tractel",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"fall protection",
"item_category3":"lanyards (safety ropes)",
"item_category4": "pr1579278045971315",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
TRACTEL
Positionierungslinie LCM05 4-41
ERIKS Artikelnr. 14238444
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "positioning line lcm05 4-41",
"item_id": "g1579278045934569",
"material_number": "14238444",
"price": "0",
"item_brand": "tractel",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"fall protection",
"item_category3":"lanyards (safety ropes)",
"item_category4": "pr1579278045971315",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
TRACTEL
Positionierungslinie LCM06 4-41
ERIKS Artikelnr. 14238445
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "positioning line lcm06 4-41",
"item_id": "g1579278045934871",
"material_number": "14238445",
"price": "0",
"item_brand": "tractel",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"fall protection",
"item_category3":"lanyards (safety ropes)",
"item_category4": "pr1579278045971315",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|