|
TRACTEL
Karabinerhaken M51 Alu mit Auge 60mm
ERIKS Artikelnr. 12511732
Katalog Artikelnr 1: PPE0087157
Katalog Artikelnr 2: 031752
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "m51t connector,alum,hook,60mm.",
"item_id": "gr0000001089724",
"material_number": "12511732",
"price": "0",
"item_brand": "tractel",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"fall protection",
"item_category3":"accessories",
"item_category4": "pr_ec011146_0031_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
TRACTEL
Haken M54 110mm alu
ERIKS Artikelnr. 14238417
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "haak m54 110mm alu",
"item_id": "g1579278045934603",
"material_number": "14238417",
"price": "0",
"item_brand": "tractel",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"fall protection",
"item_category3":"accessories",
"item_category4": "pr_ec011146_0031_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
TRACTEL
Haken M52 59mm alu
ERIKS Artikelnr. 14238416
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "haak m52 59mm alu",
"item_id": "g1579278045934654",
"material_number": "14238416",
"price": "0",
"item_brand": "tractel",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"fall protection",
"item_category3":"accessories",
"item_category4": "pr_ec011146_0031_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
TRACTEL
Haken M42 18mm alu
ERIKS Artikelnr. 14238415
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "haak m42 18mm alu",
"item_id": "g1579278045934687",
"material_number": "14238415",
"price": "0",
"item_brand": "tractel",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"fall protection",
"item_category3":"accessories",
"item_category4": "pr_ec011146_0031_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
TRACTEL
Haken M22 23mm alu
ERIKS Artikelnr. 14238414
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "haak m22 23mm alu",
"item_id": "g1579278045934716",
"material_number": "14238414",
"price": "0",
"item_brand": "tractel",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"fall protection",
"item_category3":"accessories",
"item_category4": "pr_ec011146_0031_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
TRACTEL
Haken M12 23mm alu
ERIKS Artikelnr. 14238413
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "haak m12 23mm alu",
"item_id": "g1579278045934749",
"material_number": "14238413",
"price": "0",
"item_brand": "tractel",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"fall protection",
"item_category3":"accessories",
"item_category4": "pr_ec011146_0031_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|