ProductPage

DUNLOP Sicherheitsgummistiefel FoodPro Purofort MultiGrip S4, Weiss

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

  • FoodPro, der erste echte Lebensmittelstiefel
  • Stahlkappe
  • Der Stiefel FoodPro MultiGrip wurde speziell für die lebensmittelverarbeitende Industrie entworfen. Der Stiefel bietet deshalb nicht nur alle Vorteile der Purofort-Technologie, sondern erfüllt auch die speziellen Anforderungen der Endnutzer.
  • Extra glattes Design und Schaftoberfläche
  • Einfache Reinigung
  • Antibakterielles Futter
  • Speziell entworfen für orthopädische Einlegesohle
  • Erfüllt den SRC-Standard für Rutschfestigkeit
  • Farbe: weiß

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Vorratsartikel
Schuhgröße
Schuhgröße (UK)
Norm
Schutzklasse
Material Zehenschutzkappe
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Sicherheitsgummistiefel FoodPro Purofort MultiGrip Safety S4 Weiss, Größe 40 DUNLOP Sicherheitsgummistiefel FoodPro Purofort MultiGrip Safety S4 Weiss, Größe 40 ERIKS Artikelnr. 13029529
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Sicherheitsgummistiefel FoodPro Purofort MultiGrip Safety S4 Weiss, Größe 41 DUNLOP Sicherheitsgummistiefel FoodPro Purofort MultiGrip Safety S4 Weiss, Größe 41 ERIKS Artikelnr. 13029530
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Sicherheitsgummistiefel FoodPro Purofort MultiGrip Safety S4 Weiss, Größe 42 DUNLOP Sicherheitsgummistiefel FoodPro Purofort MultiGrip Safety S4 Weiss, Größe 42 ERIKS Artikelnr. 13029531
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Sicherheitsgummistiefel FoodPro Purofort MultiGrip Safety S4 Weiss, Größe 43 DUNLOP Sicherheitsgummistiefel FoodPro Purofort MultiGrip Safety S4 Weiss, Größe 43 ERIKS Artikelnr. 13029532
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Sicherheitsgummistiefel FoodPro Purofort MultiGrip Safety S4 Weiss, Größe 44 DUNLOP Sicherheitsgummistiefel FoodPro Purofort MultiGrip Safety S4 Weiss, Größe 44 ERIKS Artikelnr. 13029533
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Sicherheitsgummistiefel FoodPro Purofort MultiGrip Safety S4 Weiss, Größe 45 DUNLOP Sicherheitsgummistiefel FoodPro Purofort MultiGrip Safety S4 Weiss, Größe 45 ERIKS Artikelnr. 13029534
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Sicherheitsgummistiefel FoodPro Purofort MultiGrip Safety S4 Weiss, Größe 46 DUNLOP Sicherheitsgummistiefel FoodPro Purofort MultiGrip Safety S4 Weiss, Größe 46 ERIKS Artikelnr. 13029535
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Sicherheitsgummistiefel FoodPro Purofort MultiGrip Safety S4 Weiss, Größe 47 DUNLOP Sicherheitsgummistiefel FoodPro Purofort MultiGrip Safety S4 Weiss, Größe 47 ERIKS Artikelnr. 13029536
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Sicherheitsgummistiefel FoodPro Purofort MultiGrip Safety S4 Weiss, Größe 35/36 DUNLOP Sicherheitsgummistiefel FoodPro Purofort MultiGrip Safety S4 Weiss, Größe 35/36 ERIKS Artikelnr. 14455320
 
Preis (pro Paar):
96,45 €
6 Paar pro Paket
Vorratsartikel
Schuhgröße
Schuhgröße (UK)
Norm
Schutzklasse
Material Zehenschutzkappe
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)