ProductPage

DUNLOP Sicherheitsgummistiefel Purofort Thermo+Full Safety S5 Grün

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Der Purofort Thermo+ ist der Schuh für den Einsatz in kühlen Umgebungen
Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Stahl
Der Thermo+ ist für Temperaturen bis zu -50°C geeignet und schützt die Arbeiter vor Kälte.
Die wärmespeichernde Sohle sorgt für ein angenehmes Arbeitsklima, die stoßdämpfende Technologie und die flexible Obersohle für Bewegungsfreiheit.
Wasserdichter Stiefel
Ölbeständige und antistatische Sohle
Energieabsorbierende Sohle
Hervorragende chemische Beständigkeit
Erfüllt den SRC-Standard für Rutschfestigkeit
Farbe: Grün

Schuhgröße
Schuhgröße (UK)
Norm
Schutzklasse
Material Zehenschutzkappe
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Sicherheitsgummistiefel Purofort Thermo+ Full Safety S5  Grün, Größe 39 DUNLOP Sicherheitsgummistiefel Purofort Thermo+ Full Safety S5 Grün, Größe 39 ERIKS Artikelnr. 11828176
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Sicherheitsgummistiefel Purofort Thermo+ Full Safety S5  Grün, Größe 41 DUNLOP Sicherheitsgummistiefel Purofort Thermo+ Full Safety S5 Grün, Größe 41 ERIKS Artikelnr. 11828177
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Sicherheitsgummistiefel Purofort Thermo+ Full Safety S5  Grün, Größe 42 DUNLOP Sicherheitsgummistiefel Purofort Thermo+ Full Safety S5 Grün, Größe 42 ERIKS Artikelnr. 11828178
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Sicherheitsgummistiefel Purofort Thermo+ Full Safety S5  Grün, Größe 43 DUNLOP Sicherheitsgummistiefel Purofort Thermo+ Full Safety S5 Grün, Größe 43 ERIKS Artikelnr. 11828179
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Sicherheitsgummistiefel Purofort Thermo+ Full Safety S5  Grün, Größe 44 DUNLOP Sicherheitsgummistiefel Purofort Thermo+ Full Safety S5 Grün, Größe 44 ERIKS Artikelnr. 11828180
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Sicherheitsgummistiefel Purofort Thermo+ Full Safety S5  Grün, Größe 46 DUNLOP Sicherheitsgummistiefel Purofort Thermo+ Full Safety S5 Grün, Größe 46 ERIKS Artikelnr. 11828181
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Sicherheitsgummistiefel Purofort Thermo+ Full Safety S5  Grün, Größe 47 DUNLOP Sicherheitsgummistiefel Purofort Thermo+ Full Safety S5 Grün, Größe 47 ERIKS Artikelnr. 11828182
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Sicherheitsgummistiefel Purofort Thermo+ Full Safety S5  Grün, Größe 37/38 DUNLOP Sicherheitsgummistiefel Purofort Thermo+ Full Safety S5 Grün, Größe 37/38 ERIKS Artikelnr. 14455469
 
Preis (pro Paar):
181,58 €
6 Paar pro Paket
Sicherheitsgummistiefel Purofort Thermo+ Full Safety S5  Grün, Größe 48 DUNLOP Sicherheitsgummistiefel Purofort Thermo+ Full Safety S5 Grün, Größe 48 ERIKS Artikelnr. 14455470
 
Preis (pro Paar):
181,58 €
Schuhgröße
Schuhgröße (UK)
Norm
Schutzklasse
Material Zehenschutzkappe
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)