3M Kapselgehörschutz Optime™ I
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Durch die extra weichen Kopfbügel mit Polsterung erreicht die OPTIME-Serie einen optimalen Tragekomfort. Die individuell federnden Bügeldrähte aus rostfreiem Federstahl sorgen für eine gleichmässige Druckverteilung auf den Ohren. Weiche, breite Dichtungsringe liegen gut an auch bei Brillenträgern. Die tief angesetzte Zweipunkt-Aufhängung sorgt für den richtigen Schwerpunkt. Dank der glatten Innenseiten ist die Kapsel leicht zu reinigen.
Produkteigenschaften
- Gute Dämmwirkung
- Ausgelegt für mässige Lärmbelastung
Vielseitig einsetzbar, z.B. in Werkstätten.
3M
PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer, 28 dB, gelb, klappbar, H510F-404-GU
ERIKS Artikelnr. 12216032
|
Preis (pro Stück):
26,54 €
10 Stück pro Paket
|
||
3M
PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer, 27 dB, gelb, Kopfbügel, H510A-401-GU
ERIKS Artikelnr. 23429971
Katalog Artikelnr 1: OPT1GU Katalog Artikelnr 2: PPE0100024 |
Preis (pro Stück):
23,09 €
20 Stück pro Paket
|
||
3M
PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer, 26 dB, gelb, Nackenbügel, H510B-403-GU
ERIKS Artikelnr. 23572703
Katalog Artikelnr 1: OPT1GUN Katalog Artikelnr 2: PPE0100026 |
Preis (pro Stück):
21,36 €
10 Stück pro Paket
|
||
3M
PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer, 26 dB, gelb, Helmbefestigung H510P3E-405-GU
ERIKS Artikelnr. 23572704
Katalog Artikelnr 1: OPT1P3E Katalog Artikelnr 2: PPE0100025 |
Preis (pro Stück):
20,79 €
20 Stück pro Paket
|