3M Kapselgehörschutz Peltor X4
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Mit doppeltem Bügel, verringert Wärmebildung und garantiert angenehmen Komfort und Balance. Der gepolsterte Stahlbügel gewährleistet konstanten Druck bei längerem Tragen und macht den Gehörschutz äußerst komfortabel.
3M
PELTOR™ Kapselgehörschützer, 33 dB, Warnfarbe, Kopfbügel, X4A
ERIKS Artikelnr. 12531319
Katalog Artikelnr 1: PEX4A Katalog Artikelnr 2: PPE0100042 |
Preis (pro Stück):
38,34 €
10 Stück pro Paket
|
||
3M
PELTOR™ Kapselgehörschützer, 32 dB, Warnfarbe, Helmbefestigung, X4P3
ERIKS Artikelnr. 12531320
Katalog Artikelnr 1: PEX4P3E Katalog Artikelnr 2: PPE0100043 |
Preis (pro Stück):
38,34 €
10 Stück pro Paket
|