3M Kapselgehörschutz X1
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Mit doppeltem Bügel, verringert Wärmebildung und garantiert angenehmen Komfort und Balance. Der gepolsterte Stahlbügel gewährleistet konstanten Druck bei längerem Tragen und macht den Gehörschutz äußerst komfortabel.
3M
PELTOR™ Kapselgehörschützer, 27 dB, grün, Kopfbügel, X1A
ERIKS Artikelnr. 12531313
Katalog Artikelnr 1: PEX1A Katalog Artikelnr 2: PPE0100036 |
Preis (pro Stück):
22,61 €
10 Stück pro Paket
|
||
3M
PELTOR™ Kapselgehörschützer, 26 dB, grün, Helmbefestigung, X1P3
ERIKS Artikelnr. 12531314
Katalog Artikelnr 1: PEX1P3E Katalog Artikelnr 2: PPE0100037 |
Preis (pro Stück):
22,57 €
10 Stück pro Paket
|