ProductPage

HONEYWELL Handschuhe Skeleton Nit 5

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

BESCHREIBUNG
Hergestellt aus wasserbasiertem Polyurethan für mehr Komfort und Fingerbeweglichkeit - Lösungsmittelfrei - - Zertifiziert gemäß Oeko-Tex-Standard 100
INTERCEPT™-Technologie für einen extrem hohen Schnittschutz
Die Fortix-Technologie verlängert das Handschuhleben durch eine bis zu 4-fachen Strapazierfähigkeit in der verstärkten Daumenbeuge im Vergleich zum Standardhandschuh ohne diese Verstärkung.

NORMEN UND ZERTIFIKATE
4X42C
EN 420:2003 + A1:2009;
Kategorie II
Kompatibel mit der REACH-Verordnung

Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Handschuhe Skeleton Nit 5 Größe 10 HONEYWELL Handschuhe Skeleton Nit 5 Größe 10 ERIKS Artikelnr. 12750897
 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Handschuhe Skeleton Nit 5 Größe 11 HONEYWELL Handschuhe Skeleton Nit 5 Größe 11 ERIKS Artikelnr. 12750898
 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Handschuhe Skeleton Nit 5 Größe 7 HONEYWELL Handschuhe Skeleton Nit 5 Größe 7 ERIKS Artikelnr. 12750894
 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Handschuhe Skeleton Nit 5 Größe 8 HONEYWELL Handschuhe Skeleton Nit 5 Größe 8 ERIKS Artikelnr. 12750895
 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Handschuhe Skeleton Nit 5 Größe 9 HONEYWELL Handschuhe Skeleton Nit 5 Größe 9 ERIKS Artikelnr. 12750896
 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)