PORTWEST Flammhemmende Antistatik Winterlatzhose FR58
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Diese flammhemmende Winter Latzhose ist ideal für die Anforderungen der Offshore-Industrie. Hergestellt aus dem gleichen Außenmaterial wie FR50 kombiniert mit einer Wattierung zur Isolierung und einem flammhemmenden Baumwollfutter für zusätzliche Wärme. Diese Hose hat zusätlich doppelt vernähte Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit. Alle erforderlichen Normen, inklusive der Schweißerschutz-Norm werden erfüllt. Besonderheiten: Dreifachnähte, Reflexstreifen an den Beinen, verdeckter Metallreißverschluß vorne und Reißverschlüsse an den Beinsäumen um das Anziehen über die Stiefel zu ermöglichen.
Funktionen
CE-CAT III
Garantiert flammhemmend ein Leben lang!
Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
Klasse 2 Schweißschutz
Antistatisch
Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
Komplett gefüttert und gepolstert um Hitze von außen zu stoppen und Wärme im Inneren zu halten
Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
Verstellbare Träger mit Schnallenverschluss
UPF 50+ blockiert über 98% der UV Strahlen
Außenstoff :
Bizflame Plus 350g
Futterstoff :
100% Baumwoll-Futter flammhemmend 170g
Füllstoff :
100% Polyesterfüllung, flammresistent 150g
PORTWEST
Flammhem.ant.winterhoze navy FR58 L
ERIKS Artikelnr. 14075838
|
Preis (pro Stück):
100,88 €
|
||
PORTWEST
Flammhem.ant.winterhoze navy FR58 2XL
ERIKS Artikelnr. 14075840
|
Preis (pro Stück):
100,88 €
|
||
PORTWEST
Flammhem.ant.winterhoze navy FR58 S
ERIKS Artikelnr. 14075836
|
Preis (pro Stück):
100,88 €
|
||
PORTWEST
Flammhem.ant.winterhoze navy FR58 3XL
ERIKS Artikelnr. 14075841
|
Preis (pro Stück):
100,88 €
|
||
PORTWEST
Flammhem.ant.winterhoze navy FR58 XL
ERIKS Artikelnr. 14075839
|
Preis (pro Stück):
100,88 €
|
||
PORTWEST
Flammhem.ant.winterhoze navy FR58 M
ERIKS Artikelnr. 14075837
|
Preis (pro Stück):
100,88 €
|