|
MASCOT
Gürtel Congo leder schwarz 120 cm
ERIKS Artikelnr. 11861884
Katalog Artikelnr 1: 50081-990-09
Katalog Artikelnr 2: PPE0082612
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "riem congo leder zwart 120 cm",
"item_id": "gr0000000930109",
"material_number": "11861884",
"price": "31.5",
"item_brand": "mascot",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"clothing",
"item_category3":"accessories",
"item_category4": "pr_rc0079_0006_jlr",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "riem congo leder zwart 120 cm",
"item_id": "gr0000000930109",
"material_number": "11861884",
"price": "31.5",
"item_brand": "mascot",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"clothing",
"item_category3":"accessories",
"item_category4": "pr_rc0079_0006_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
MASCOT
Gürtel Congo leder schwarz 100 cm
ERIKS Artikelnr. 11861883
Katalog Artikelnr 1: 50081-990-09
Katalog Artikelnr 2: PPE0082610
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "riem congo leder zwart 100 cm",
"item_id": "gr0000001089917",
"material_number": "11861883",
"price": "31.5",
"item_brand": "mascot",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"clothing",
"item_category3":"accessories",
"item_category4": "pr_rc0079_0006_jlr",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "riem congo leder zwart 100 cm",
"item_id": "gr0000001089917",
"material_number": "11861883",
"price": "31.5",
"item_brand": "mascot",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"clothing",
"item_category3":"accessories",
"item_category4": "pr_rc0079_0006_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
MASCOT
Gürtel Congo leder schwarz 140 cm
ERIKS Artikelnr. 11861885
Katalog Artikelnr 1: 50081-990-09
Katalog Artikelnr 2: PPE0082614
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "riem congo leder zwart 140 cm",
"item_id": "gr0000001092466",
"material_number": "11861885",
"price": "31.5",
"item_brand": "mascot",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"clothing",
"item_category3":"accessories",
"item_category4": "pr_rc0079_0006_jlr",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "riem congo leder zwart 140 cm",
"item_id": "gr0000001092466",
"material_number": "11861885",
"price": "31.5",
"item_brand": "mascot",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"clothing",
"item_category3":"accessories",
"item_category4": "pr_rc0079_0006_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|