DEB STOKO Hautreinigung klassische Schäume Refresh Original FOAM
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Certificate | Sicherheitsdatenblatt URL |
Product Data sheet default | Produktinformationsblatt URL |
Produktübersicht |
Leicht parfümierte, farbstofffreie, milde Schaumseife für die Hände. Refresh™ Original FOAM enthält milde Wirkstoffe, die die Hände sanft reinigen und für Frische sorgen. Die pflegenden Inhaltsstoffe halten die Haut geschmeidig und schützen sie vor dem Austrocknen.
Anwendung
Waschräume in Büros und öffentlichen Verwaltungen.
Betrieb
DEB STOKO
Hautreinigung klassische Schäume Refresh Original FOAM 1 L Kartusche
ERIKS Artikelnr. 12302296
Katalog Artikelnr 1: PPE0000806 Katalog Artikelnr 2: ORG1L |
Preis (pro Stück):
14,91 €
|
||
DEB STOKO
Hautreinigung klassische Schäume Refresh Original FOAM 250 ml Pumpflasche
ERIKS Artikelnr. 12991076
|
Preis (pro Stück):
8,98 €
6 Stück pro Paket
|