ProductPage

KEMPER Druckminderer Serie KP710-0G Bronze Außengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Vorratsartikel
Anschluss: Außengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN16
Reduzierter Druckbereich (bar): von 1.5 bis 5.5
Mediumtemperatur (°C): von 0 bis 30
Geeignet für
Material Gehäuse: Bronze
Mit Manometer: Ja
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Druckminderer Typ KP710-0G Bronze reduzierter Druckbereich 1,5 - 5,5 bar PN16 1/2" BSPP KEMPER Druckminderer Typ KP710-0G Bronze reduzierter Druckbereich 1,5 - 5,5 bar PN16 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 12160370

Katalog Artikelnr 1: KP710-0G-015

 
Preis (pro Stück):
175,95 €
Druckminderer Typ KP710-0G Bronze reduzierter Druckbereich 1,5 - 5,5 bar PN16 1" BSPP KEMPER Druckminderer Typ KP710-0G Bronze reduzierter Druckbereich 1,5 - 5,5 bar PN16 1" BSPP ERIKS Artikelnr. 12160374
 
Preis (pro Stück):
218,88 €
Druckminderer Typ KP710-0G Bronze reduzierter Druckbereich 1,5 - 5,5 bar PN16 1.3/4" BSPP KEMPER Druckminderer Typ KP710-0G Bronze reduzierter Druckbereich 1,5 - 5,5 bar PN16 1.3/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 12160376
 
Preis (pro Stück):
570,35 €
Vorratsartikel
Anschluss: Außengewinde (BSPP)
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN16
Reduzierter Druckbereich (bar): von 1.5 bis 5.5
Mediumtemperatur (°C): von 0 bis 30
Geeignet für
Material Gehäuse: Bronze
Mit Manometer: Ja
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)