ProductPage

HONEYWELL Druckminderer Type 11188 Serie D06F-B Messing Außengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Wasser.
  • Industrie allgemein.

Technische Informationen
Anschluss: Aussengewinde
Anschluss Größe
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN25
Reduzierter Druckbereich (bar): von 1.5 bis 6
Mediumtemperatur (°C): von 0 bis 70
Geeignet für
Material Gehäuse: Entzinkungsbeständiges Messing
Strömungsrichtung: gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Mit Manometer: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Druckminderer Fig. 11188 Serie D06F-B Messing/NBR Medium Temperaturbereich 0 - 70 °C reduzierter Druckbereich 1,5 - 6 bar PN25 1.1/4" BSPP HONEYWELL Druckminderer Fig. 11188 Serie D06F-B Messing/NBR Medium Temperaturbereich 0 - 70 °C reduzierter Druckbereich 1,5 - 6 bar PN25 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 10051457

Katalog Artikelnr 1: EC0014311/4MCB4

 
Preis (pro Stück):
340,43 €
Druckminderer Fig. 11188 Serie D06F-B Messing/NBR Medium Temperaturbereich 0 - 70 °C reduzierter Druckbereich 1,5 - 6 bar PN25 2" BSPP HONEYWELL Druckminderer Fig. 11188 Serie D06F-B Messing/NBR Medium Temperaturbereich 0 - 70 °C reduzierter Druckbereich 1,5 - 6 bar PN25 2" BSPP ERIKS Artikelnr. 10051453
 
Preis (pro Stück):
674,48 €
Anschluss: Aussengewinde
Anschluss Größe
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN25
Reduzierter Druckbereich (bar): von 1.5 bis 6
Mediumtemperatur (°C): von 0 bis 70
Geeignet für
Material Gehäuse: Entzinkungsbeständiges Messing
Strömungsrichtung: gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Mit Manometer: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)

Ähnliche Artikel

Typ 1002 Serie 9000 ist ein bleifreier bronzener Druckminderer zum Schutz von Wasserversorgungssystemen gegen Überdruck und wenn ein konstanter Versorgungsdruck im System benötigt wird.