ProductPage

ADCAPURE Druckminderer Type 8846L Serie P130L Edelstahl direkt wirkend Tri-clamp DIN 32676-A

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Die ADCAPure-Serie P130J ist ein direktwirkendes membrangesteuertes Druckreduzierventil mit geringem Durchfluss für saubere Gase.
Dieser High-End-Druckminderer zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise, FDA/USP Class VI-konforme Dichtungen und einen nichtsteigenden Einstellknopf aus.
Es ist komplett aus 316L-Edelstahl Stabmaterial gefertigt, ohne Verwendung von Guss- oder Schmiedeteilen, und sowohl die inneren und äußeren Teile sind poliert und anschließend ultrasonisch gereinigt.
Die ADCAPure-Serie P130J wurde spezifisch für Anwendungen in UHP-Gassystemen (Ultra High Purity) entwickelt, wie in der pharmazeutischen, kosmetischen, feinchemischen, Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Reduzierte Druckbereiche.

  • 0,2 - 1,5 bar.
  • 0,3 - 4,0 bar.
  • 2,0 - 8,0 bar.
Bei sich überlagernden Druckbereichen wird die beste Regelung mit der leichteren Feder erreicht.

Anwendung

  • Reines Gas.
  • Reine Luft.
  • Sauerstoff.
  • Stickstoff.
  • Argon.
  • Kohlendioxid.
  • Flüssigkeiten und Gase, die die Struktur nicht beeinträchtigen.

Empfohlen in: Pharmaindustrie

Technische Informationen
Optionen
Prozessanschluss: Tri-clamp
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN16
Reduzierter Druckbereich (bar)
Geeignet für
Material Gehäuse: Edelstahl 316L (1.4404)
Strömungsrichtung: gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Manometeranschluss: 1/4" BSP Innengewinde (optional)
Filter löschen (27 der 27 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Druckminderer Typ 8846L Serie P130L Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 2,0 - 8,0 bar Kvs 0,06 m³/h Tri-clamp DN10 ADCAPURE Druckminderer Typ 8846L Serie P130L Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 2,0 - 8,0 bar Kvs 0,06 m³/h Tri-clamp DN10 ERIKS Artikelnr. 14528143
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8846L Serie P130L Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 0,2 - 1,5 bar Kvs 0,25 m³/h Tri-clamp DN10 ADCAPURE Druckminderer Typ 8846L Serie P130L Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 0,2 - 1,5 bar Kvs 0,25 m³/h Tri-clamp DN10 ERIKS Artikelnr. 14528139
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8846L Serie P130L Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 0,3 - 3,0 bar Kvs 0,19 m³/h Tri-clamp DN10 ADCAPURE Druckminderer Typ 8846L Serie P130L Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 0,3 - 3,0 bar Kvs 0,19 m³/h Tri-clamp DN10 ERIKS Artikelnr. 14528141
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8846L Serie P130L Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 0,3 - 3,0 bar Kvs 0,06 m³/h Tri-clamp DN10 ADCAPURE Druckminderer Typ 8846L Serie P130L Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 0,3 - 3,0 bar Kvs 0,06 m³/h Tri-clamp DN10 ERIKS Artikelnr. 14528140
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8846L Serie P130L Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 2,0 - 8,0 bar Kvs 0,25 m³/h Tri-clamp DN10 ADCAPURE Druckminderer Typ 8846L Serie P130L Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 2,0 - 8,0 bar Kvs 0,25 m³/h Tri-clamp DN10 ERIKS Artikelnr. 14528145
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8846L Serie P130L Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 0,2 - 1,5 bar Kvs 0,19 m³/h Tri-clamp DN10 ADCAPURE Druckminderer Typ 8846L Serie P130L Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 0,2 - 1,5 bar Kvs 0,19 m³/h Tri-clamp DN10 ERIKS Artikelnr. 14528138
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8846L Serie P130L Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 0,3 - 3,0 bar Kvs 0,25 m³/h Tri-clamp DN10 ADCAPURE Druckminderer Typ 8846L Serie P130L Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 0,3 - 3,0 bar Kvs 0,25 m³/h Tri-clamp DN10 ERIKS Artikelnr. 14528142
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8846L Serie P130L Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 2,0 - 8,0 bar Kvs 0,19 m³/h Tri-clamp DN10 ADCAPURE Druckminderer Typ 8846L Serie P130L Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 2,0 - 8,0 bar Kvs 0,19 m³/h Tri-clamp DN10 ERIKS Artikelnr. 14528144
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8846L Serie P130L Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 0,2 - 1,5 bar Kvs 0,06 m³/h Tri-clamp DN10 ADCAPURE Druckminderer Typ 8846L Serie P130L Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 0,2 - 1,5 bar Kvs 0,06 m³/h Tri-clamp DN10 ERIKS Artikelnr. 14528137
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8846L Serie P130L Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 0,2 - 1,5 bar Kvs 0,25 m³/h Tri-clamp DN15 ADCAPURE Druckminderer Typ 8846L Serie P130L Edelstahl/PTFE reduzierter Druckbereich 0,2 - 1,5 bar Kvs 0,25 m³/h Tri-clamp DN15 ERIKS Artikelnr. 14528150
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Prozessanschluss: Tri-clamp
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN16
Reduzierter Druckbereich (bar)
Geeignet für
Material Gehäuse: Edelstahl 316L (1.4404)
Strömungsrichtung: gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Manometeranschluss: 1/4" BSP Innengewinde (optional)
Filter löschen (27 der 27 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster