ProductPage

ADCAPURE Druckminderer Type 8847 Serie P161 Edelstahl direkt wirkend Tri-clamp DIN 32676-A

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Die ADCAPure-Serie P161 ist ein direktwirkendes membrangesteuertes Druckreduzierventil im rechten Winkel, entwickelt für den Einsatz mit sauberem Dampf, Pressluft, Wasser sowie Gasen und Flüssigkeiten, die das Material und die Konstruktion des Geräts nicht beeinträchtigen.
Dieser High-End-Druckminderer verfügt über ein kompaktes Design mit geklemmtem Gehäuse, Dichtungen gemäß FDA/USP Klasse VI und einen nicht steigenden Einstellknopf.
Es ist komplett aus 316L-Edelstahl Stabmaterial gefertigt, ohne Verwendung von Guss- oder Schmiedeteilen, und sowohl die inneren und äußeren Teile sind poliert und anschließend ultrasonisch gereinigt.

Reduzierte Druckbereiche.

  • 0,3 - 1,1 bar.
  • 0,8 - 1,5 bar.
  • 1,0 - 3,0 bar.
  • 1,5 - 5,0 bar.
Bei sich überlagernden Druckbereichen wird die beste Regelung mit der leichteren Feder erreicht.

Anwendung

  • Sauberer Dampf.
  • Pressluft.
  • Wasser.
  • Flüssigkeiten und Gase, die die Struktur nicht beeinträchtigen.

Empfohlen in: Pharmaindustrie

Technische Informationen
Optionen
Prozessanschluss: Tri-clamp
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN16
Reduzierter Druckbereich (bar)
Material Gehäuse: Edelstahl 316L (1.4404)
Strömungsrichtung: gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Manometeranschluss: Optional
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 0,8 - 1,5 bar Kvs 1,3 m³/h Tri-clamp DN15 ADCAPURE Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 0,8 - 1,5 bar Kvs 1,3 m³/h Tri-clamp DN15 ERIKS Artikelnr. 14543351
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 0,3 - 1,1 bar Kvs 1,3 m³/h Tri-clamp DN15 ADCAPURE Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 0,3 - 1,1 bar Kvs 1,3 m³/h Tri-clamp DN15 ERIKS Artikelnr. 14543352
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 1,0 - 3,0 bar Kvs 1,3 m³/h Tri-clamp DN15 ADCAPURE Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 1,0 - 3,0 bar Kvs 1,3 m³/h Tri-clamp DN15 ERIKS Artikelnr. 14543349
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 1,5 - 5,0 bar Kvs 1,3 m³/h Tri-clamp DN15 ADCAPURE Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 1,5 - 5,0 bar Kvs 1,3 m³/h Tri-clamp DN15 ERIKS Artikelnr. 14543350
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 0,3 - 1,1 bar Kvs 3,0 m³/h Tri-clamp DN20 ADCAPURE Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 0,3 - 1,1 bar Kvs 3,0 m³/h Tri-clamp DN20 ERIKS Artikelnr. 14543356
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 1,5 - 5,0 bar Kvs 3,0 m³/h Tri-clamp DN20 ADCAPURE Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 1,5 - 5,0 bar Kvs 3,0 m³/h Tri-clamp DN20 ERIKS Artikelnr. 14543354
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 0,8 - 1,5 bar Kvs 3,0 m³/h Tri-clamp DN20 ADCAPURE Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 0,8 - 1,5 bar Kvs 3,0 m³/h Tri-clamp DN20 ERIKS Artikelnr. 14543355
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 1,0 - 3,0 bar Kvs 3,0 m³/h Tri-clamp DN20 ADCAPURE Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 1,0 - 3,0 bar Kvs 3,0 m³/h Tri-clamp DN20 ERIKS Artikelnr. 14543353
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 1,5 - 5,0 bar Kvs 4,2 m³/h Tri-clamp DN25 ADCAPURE Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 1,5 - 5,0 bar Kvs 4,2 m³/h Tri-clamp DN25 ERIKS Artikelnr. 14543358
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 0,8 - 1,5 bar Kvs 4,2 m³/h Tri-clamp DN25 ADCAPURE Druckminderer Typ 8847 Serie P161 Edelstahl/EPDM/Gylon reduzierter Druckbereich 0,8 - 1,5 bar Kvs 4,2 m³/h Tri-clamp DN25 ERIKS Artikelnr. 14543359
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Prozessanschluss: Tri-clamp
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN16
Reduzierter Druckbereich (bar)
Material Gehäuse: Edelstahl 316L (1.4404)
Strömungsrichtung: gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Manometeranschluss: Optional
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster