Entlüfter aus komplett rostfreiem Stahl zur Beseitigung von Luft und anderen nicht kondensierbaren Gasen aus HLK-Systemen. Dieser Schwimmerkugelentlüfter kann mit anderen Entlüftungs- und Luftabscheidungssystemen verwendet werden. Darüber hinaus kann die Serie AE16SS auch unabhängig verwendet werden, indem sie direkt an den Höhepunkten des Systems platziert wird.
Anwendung
Wasser.
Nicht korrosive und/oder gefährliche toxische Flüssigkeiten, für die gilt, das ρ >, 0,75 kg/dm3.
Tabellen
Kapazitätentabelle in nl/min
Druckdifferenz
Version
Maß Anschlüsse
0,5 bar
1 bar
2 bar
3 bar
4 bar
5 bar
6 bar
7 bar
8 bar
10 bar
AE30SS
½“
47
70
109
145
182
218
255
291
327
400
AE30SS
¾“
31
46
72
96
120
144
168
192
216
241
Gezeigte Werte für Luftabfuhr bei 15 °C unter durchschnittlichen atmosphärischen Druck (1013mbar).
Es wird angenommen, dass die Lufttemperatur gleich der Wassertemperatur ist.
Korrekturkapazität, wenn Lufttemperatur ¹ 15 °C: Kapazität x (288 / 273 + T), wobei T = aktuelle Temperatur