ProductPage

TA Differenzdruckregler Serie: STAP Typ: 26903 Dynamisch Messing Innengewinde (BSPP)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Vorratsartikel
Material Gehäuse: Messing
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN16
Anwendung: Zentralheizungswasser
KVS-Wert (m³/h)
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Differenzdruckregler Serie: STAP Typ: 26903 Dynamisch Messing KVS-Wert: 1.4m³/h PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) TA Differenzdruckregler Serie: STAP Typ: 26903 Dynamisch Messing KVS-Wert: 1.4m³/h PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 11520540

Katalog Artikelnr 1: TA52265015

 
Preis (pro Stück):
218,25 €
Differenzdruckregler Serie: STAP Typ: 26903 Dynamisch Messing KVS-Wert: 3.1m³/h PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) TA Differenzdruckregler Serie: STAP Typ: 26903 Dynamisch Messing KVS-Wert: 3.1m³/h PN16 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 11520541

Katalog Artikelnr 1: TA52265020

 
Preis (pro Stück):
234,45 €
Differenzdruckregler Serie: STAP Typ: 26903 Dynamisch Messing KVS-Wert: 5.5m³/h PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25) TA Differenzdruckregler Serie: STAP Typ: 26903 Dynamisch Messing KVS-Wert: 5.5m³/h PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr. 11520542

Katalog Artikelnr 1: TA52265025

 
Preis (pro Stück):
271,80 €
Differenzdruckregler Serie: STAP Typ: 26903 Dynamisch Messing KVS-Wert: 8.5m³/h PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) TA Differenzdruckregler Serie: STAP Typ: 26903 Dynamisch Messing KVS-Wert: 8.5m³/h PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr. 11553979

Katalog Artikelnr 1: TA52265132

 
Preis (pro Stück):
316,80 €
Differenzdruckregler Serie: STAP Typ: 26903 Dynamisch Messing KVS-Wert: 12.8m³/h PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) TA Differenzdruckregler Serie: STAP Typ: 26903 Dynamisch Messing KVS-Wert: 12.8m³/h PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 11553980

Katalog Artikelnr 1: TA52265140

 
Preis (pro Stück):
403,20 €
Vorratsartikel
Material Gehäuse: Messing
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN16
Anwendung: Zentralheizungswasser
KVS-Wert (m³/h)
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)