ProductPage

Schauglas Typ: 2188 Edelstahl PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Edelstahl, rechteckiges Einschweißoder Aufschweiß-Schauglas mit Borosilikatglas, Druckkstufe PN16.

Anwendung

  • Allgemeine Industrie.
  • Korrosive Medien.
  • Dampf, heißes oder kaltes Wasser, Öl usw.
  • Für Kontrolle des Produktfüllstands in einem Behälter, Silo oder Kessel.

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Edelstahl
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Schauglas Typ: 2188 Edelstahl/Borosilikat PN16 Gehäuselänge: 170mm Schauglas Typ: 2188 Edelstahl/Borosilikat PN16 Gehäuselänge: 170mm ERIKS Artikelnr. 10057960
 
Preis (pro Stück):
312,38 €
Schauglas Typ: 2188 Edelstahl/Borosilikat PN16 Gehäuselänge: 220mm Schauglas Typ: 2188 Edelstahl/Borosilikat PN16 Gehäuselänge: 220mm ERIKS Artikelnr. 10057961
 
Preis (pro Stück):
402,90 €
Schauglas Typ: 2188 Edelstahl/Borosilikat PN16 Gehäuselänge: 250mm Schauglas Typ: 2188 Edelstahl/Borosilikat PN16 Gehäuselänge: 250mm ERIKS Artikelnr. 10057962
 
Preis (pro Stück):
465,80 €
Schauglas Typ: 2188 Edelstahl/Borosilikat PN16 Gehäuselänge: 310mm Schauglas Typ: 2188 Edelstahl/Borosilikat PN16 Gehäuselänge: 310mm ERIKS Artikelnr. 10057963
 
Preis (pro Stück):
582,68 €
Schauglas Typ: 2188 Edelstahl/Borosilikat PN16 Gehäuselänge: 370mm Schauglas Typ: 2188 Edelstahl/Borosilikat PN16 Gehäuselänge: 370mm ERIKS Artikelnr. 10057964
 
Preis (pro Stück):
688,08 €
Schauglas Typ: 2188 Edelstahl/Borosilikat PN16 Gehäuselänge: 500mm Schauglas Typ: 2188 Edelstahl/Borosilikat PN16 Gehäuselänge: 500mm ERIKS Artikelnr. 10057965
 
Preis (pro Stück):
954,55 €
Schauglas Typ: 2188 Edelstahl/Borosilikat PN16 Gehäuselänge: 620mm Schauglas Typ: 2188 Edelstahl/Borosilikat PN16 Gehäuselänge: 620mm ERIKS Artikelnr. 10057966
 
Preis (pro Stück):
1.164,50 €
Schauglas Typ: 2188 Edelstahl/Borosilikat PN16 Gehäuselänge: 740mm Schauglas Typ: 2188 Edelstahl/Borosilikat PN16 Gehäuselänge: 740mm ERIKS Artikelnr. 10057967
 
Preis (pro Stück):
1.375,30 €
Schauglas Typ: 2188 Edelstahl/Borosilikat PN16 Gehäuselänge: 930mm Schauglas Typ: 2188 Edelstahl/Borosilikat PN16 Gehäuselänge: 930mm ERIKS Artikelnr. 10057968
 
Preis (pro Stück):
1.793,50 €
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Edelstahl
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)