ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 6823 Sphäroguss/Aluminiumbronze Schneckengetriebe LUG Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Industrielle Anwendungen wie Wasser, Kohlenwasserstoffe und leicht korrosive Flüssigkeiten und Gase.
  • Versorgungssysteme (HLK).
  • Vor allem geeignet für Seewasser durch Klappenscheibe aus Aluminiumbronze.
  • Vakuumsysteme.

Technische Informationen
Konstruktion
Optionen
Tabellen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Schneckengetriebe
Material Manschette
Material Klappenblatt: Aluminiumbronze
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Typ: 6823 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN10 LUG Typ DN450 ECON® Absperrklappe Typ: 6823 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN10 LUG Typ DN450 ERIKS Artikelnr. 13332818
 
Preis (pro Stück):
4.406,25 €
Absperrklappe Typ: 6823 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN10 LUG Typ DN450 ECON® Absperrklappe Typ: 6823 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN10 LUG Typ DN450 ERIKS Artikelnr. 13332807
 
Preis (pro Stück):
4.406,25 €
Absperrklappe Typ: 6823 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN10 LUG Typ DN500 ECON® Absperrklappe Typ: 6823 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN10 LUG Typ DN500 ERIKS Artikelnr. 13332819
 
Preis (pro Stück):
5.617,50 €
Absperrklappe Typ: 6823 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN10 LUG Typ DN500 ECON® Absperrklappe Typ: 6823 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN10 LUG Typ DN500 ERIKS Artikelnr. 13332808
 
Preis (pro Stück):
5.617,50 €
Absperrklappe Typ: 6823 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN10 LUG Typ DN600 ECON® Absperrklappe Typ: 6823 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN10 LUG Typ DN600 ERIKS Artikelnr. 13332820
 
Preis (pro Stück):
9.037,50 €
Absperrklappe Typ: 6823 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN10 LUG Typ DN600 ECON® Absperrklappe Typ: 6823 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN10 LUG Typ DN600 ERIKS Artikelnr. 13332809
 
Preis (pro Stück):
9.037,50 €
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Schneckengetriebe
Material Manschette
Material Klappenblatt: Aluminiumbronze
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)