ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl Freies Wellenende LUG Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Lebensmittel und leichte industrielle Anwendungen.
  • Lebensmittelanwendungen, die der Norm EC1935 entsprechen müssen.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Technische Informationen
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Manschette: TFM
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN40 ECON® Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN40 ERIKS Artikelnr. 13473186
 
Preis (pro Stück):
197,25 €
Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN50 ECON® Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 13473187
 
Preis (pro Stück):
148,13 €
Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN65 ECON® Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 13473188
 
Preis (pro Stück):
190,88 €
Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN80 ECON® Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 13473189
 
Preis (pro Stück):
243,38 €
Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN100 ECON® Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN100 ERIKS Artikelnr. 13473190
 
Preis (pro Stück):
331,88 €
Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN125 ECON® Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN125 ERIKS Artikelnr. 13473191
 
Preis (pro Stück):
457,13 €
Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN150 ECON® Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN150 ERIKS Artikelnr. 13473192
 
Preis (pro Stück):
576,38 €
Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN200 ECON® Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN200 ERIKS Artikelnr. 13473193
 
Preis (pro Stück):
904,50 €
Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN250 ECON® Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN250 ERIKS Artikelnr. 13473194
 
Preis (pro Stück):
1.482,75 €
Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN300 ECON® Absperrklappe Typ: 6830TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN300 ERIKS Artikelnr. 13473195
 
Preis (pro Stück):
2.310,00 €
Vorratsartikel
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Manschette: TFM
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)