ECON® Elektrischer Antrieb Serie: ELA60 Typ: 7907EXD Explosionsgeschützt
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Brochure 01 | Econ electric actuators (PDF) |
Product Certificate | ATEX (PDF) |
Product Data sheet default | 2D technical drawing (PDF) |
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Produktübersicht |
Anwendung
- Geeignet für Kugelhähne, Absperrklappen und Kükenhähne.
- Industrielle und maritime Anwendungen.
Technische Informationen
Optionen
ECON®
Elektrischer Antrieb Typ: 7907EXD Modell: ELA60Ex Offen-Schliessen IP67 Explosionsgeschützt F04/F05/F07 14mm 24V DC
ERIKS Artikelnr. 13274189
|
Preis (pro Stück):
1.117,00 €
|
||
ECON®
Elektrischer Antrieb Typ: 7907EXD Modell: ELA60Ex Offen-Schliessen IP67 Explosionsgeschützt F04/F05/F07 14mm 230V AC
ERIKS Artikelnr. 13274191
|
Preis (pro Stück):
1.117,00 €
|