ProductPage

ECON® Hydraulischer Antrieb Serie: ESH Typ: 21201 90 Grad Einfachwirkend, Feder schließend

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure ECON Hydraulic Actuator  (PDF)
Product Data sheet default 2D technical drawings series ESH  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Der hydraulische Antrieb mit Zahnstange und Ritzel ist geeignet für die Betätigung von Absperrklappen, Kükenhähnen und Kugelventilen.
  • Dank seines modularen Aufbaus kann er ganz einfach mit verschiedenen hydraulischen Zubehörteilen ausgestattet werden.

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Vorratsartikel
Übertragung: Vierteldrehung
Antriebsart: Hydraulisch
Art der Regelung: An/Aus
Wirkprinzip: Einfachwirkend, Feder schließend
Modell
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Hydraulischer Antrieb Typ: 21201 Modell: ESH-1 90 Grad Einfachwirkend, Feder schließend F05/F07 135bar ECON® Hydraulischer Antrieb Typ: 21201 Modell: ESH-1 90 Grad Einfachwirkend, Feder schließend F05/F07 135bar ERIKS Artikelnr. 13496601
 
Preis (pro Stück):
3.242,00 €
Hydraulischer Antrieb Typ: 21201 Modell: ESH-2 90 Grad Einfachwirkend, Feder schließend F07/F10 135bar ECON® Hydraulischer Antrieb Typ: 21201 Modell: ESH-2 90 Grad Einfachwirkend, Feder schließend F07/F10 135bar ERIKS Artikelnr. 13503743
 
Preis (pro Stück):
3.799,00 €
Hydraulischer Antrieb Typ: 21201 Modell: ESH-3 90 Grad Einfachwirkend, Feder schließend F10/F12 135bar ECON® Hydraulischer Antrieb Typ: 21201 Modell: ESH-3 90 Grad Einfachwirkend, Feder schließend F10/F12 135bar ERIKS Artikelnr. 13503744
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Hydraulischer Antrieb Typ: 21201 Modell: ESH-4 90 Grad Einfachwirkend, Feder schließend F12 135bar ECON® Hydraulischer Antrieb Typ: 21201 Modell: ESH-4 90 Grad Einfachwirkend, Feder schließend F12 135bar ERIKS Artikelnr. 13503745
 
Preis (pro Stück):
11.200,00 €
Vorratsartikel
Übertragung: Vierteldrehung
Antriebsart: Hydraulisch
Art der Regelung: An/Aus
Wirkprinzip: Einfachwirkend, Feder schließend
Modell
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)