ProductPage

ECON® Doppelsensor Serie: NBN3-F31K2(M) Typ: 79657

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate UL Underwriter Laboratories  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Rückmeldung der Öffnungs- und Schließposition manuell, pneumatisch und hydraulisch gesteuerter Kugelhähne, Absperrklappen und Kükenhähne.
  • Industrielle und maritime Anwendungen.

Technische Informationen
Optionen
Ausführung: Doppelsensor
Schalter Modell
Schalter Typ: Induktiv (2x) 2-Draht NO
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Doppelsensor Typ: 79657 NBN3-F31K2M-Z8L-B23-S-Y IP66/IP68/IP69 Leckstrom: Maximum 0.2 mA ECON® Doppelsensor Typ: 79657 NBN3-F31K2M-Z8L-B23-S-Y IP66/IP68/IP69 Leckstrom: Maximum 0.2 mA ERIKS Artikelnr. 13454551
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Doppelsensor Typ: 79657 NBN3-F31K2-Z8L-B13-S-Y IP66/IP68/IP69 Leckstrom: Maximum 0.2 mA ECON® Doppelsensor Typ: 79657 NBN3-F31K2-Z8L-B13-S-Y IP66/IP68/IP69 Leckstrom: Maximum 0.2 mA ERIKS Artikelnr. 13276275
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Ausführung: Doppelsensor
Schalter Modell
Schalter Typ: Induktiv (2x) 2-Draht NO
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)

Ähnliche Artikel