ProductPage

ECON® Feuerlöschventil Typ: 912 Bronze Eckform Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Tabellen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Eckform
Material Gehäuse: Bronze
Knaggenabstand (mm)
Nennweite
Dichtung: NBR
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Feuerlöschventil Typ: 912 Bronze/NBR Eckform Knaggenabstand: 51mm PN16 Flansch DN40 ECON® Feuerlöschventil Typ: 912 Bronze/NBR Eckform Knaggenabstand: 51mm PN16 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 11811760

Katalog Artikelnr 1: EC009120040AB72D

 
Preis (pro Stück):
609,60 €
Feuerlöschventil Typ: 912 Bronze/NBR Eckform Knaggenabstand: 66mm PN16 Flansch DN50 ECON® Feuerlöschventil Typ: 912 Bronze/NBR Eckform Knaggenabstand: 66mm PN16 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 13506976
 
Preis (pro Stück):
582,40 €
Feuerlöschventil Typ: 912 Bronze/NBR Eckform Knaggenabstand: 81mm PN16 Flansch DN65 ECON® Feuerlöschventil Typ: 912 Bronze/NBR Eckform Knaggenabstand: 81mm PN16 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 11811762

Katalog Artikelnr 1: EC009120065AB72D

 
Preis (pro Stück):
883,20 €
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: Eckform
Material Gehäuse: Bronze
Knaggenabstand (mm)
Nennweite
Dichtung: NBR
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)