ProductPage

MECAFRANCE Kugelhahn Typ: 3361 Edelstahl Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend Innengewinde (BSPP) PN50 bis PN100

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: AMG
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Typ: 3361 Edelstahl/PTFE Reduzierter Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF05 PN100 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) MECAFRANCE Kugelhahn Typ: 3361 Edelstahl/PTFE Reduzierter Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF05 PN100 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 10054674
 
Preis (pro Stück):
871,50 €
Kugelhahn Typ: 3361 Edelstahl/PTFE Reduzierter Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF05 PN100 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) MECAFRANCE Kugelhahn Typ: 3361 Edelstahl/PTFE Reduzierter Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF05 PN100 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 10054675
 
Preis (pro Stück):
902,00 €
Kugelhahn Typ: 3361 Edelstahl/PTFE Reduzierter Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF10 PN100 Innengewinde (BSPP) 1" (25) MECAFRANCE Kugelhahn Typ: 3361 Edelstahl/PTFE Reduzierter Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF10 PN100 Innengewinde (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr. 10054677
 
Preis (pro Stück):
1.039,00 €
Kugelhahn Typ: 3361 Edelstahl/PTFE Reduzierter Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF15 PN100 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) MECAFRANCE Kugelhahn Typ: 3361 Edelstahl/PTFE Reduzierter Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF15 PN100 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr. 10054680
 
Preis (pro Stück):
1.417,00 €
Kugelhahn Typ: 3361 Edelstahl/PTFE Reduzierter Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF15 PN63 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) MECAFRANCE Kugelhahn Typ: 3361 Edelstahl/PTFE Reduzierter Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF15 PN63 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 10054679
 
Preis (pro Stück):
1.537,00 €
Kugelhahn Typ: 3361 Edelstahl/PTFE Reduzierter Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF20 PN63 Innengewinde (BSPP) 2" (50) MECAFRANCE Kugelhahn Typ: 3361 Edelstahl/PTFE Reduzierter Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF20 PN63 Innengewinde (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr. 10054678
 
Preis (pro Stück):
1.909,00 €
Kugelhahn Typ: 3361 Edelstahl/PTFE Reduzierter Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF25 PN50 Innengewinde (BSPP) 3" (80) MECAFRANCE Kugelhahn Typ: 3361 Edelstahl/PTFE Reduzierter Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF25 PN50 Innengewinde (BSPP) 3" (80) ERIKS Artikelnr. 10054681
 
Preis (pro Stück):
3.193,00 €
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: AMG
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)