ProductPage

MECAFRANCE Kugelhahn Typ: 3463 Stahl Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend Innengewinde (BSPP) PN63/100

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: AMG
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Typ: 3463 Stahl/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF05 PN100 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) MECAFRANCE Kugelhahn Typ: 3463 Stahl/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF05 PN100 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 10054755
 
Preis (pro Stück):
773,00 €
Kugelhahn Typ: 3463 Stahl/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF15 PN100 Innengewinde (BSPP) 1" (25) MECAFRANCE Kugelhahn Typ: 3463 Stahl/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF15 PN100 Innengewinde (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr. 10054757
 
Preis (pro Stück):
1.092,00 €
Kugelhahn Typ: 3463 Stahl/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF15 PN63 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) MECAFRANCE Kugelhahn Typ: 3463 Stahl/PTFE Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SAF15 PN63 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr. 10054759
 
Preis (pro Stück):
1.131,00 €
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Stahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: AMG
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)