ProductPage

ECON® Kugelhahn Typ: 7755 Edelstahl Mit Entlüftung Innengewinde (BSPP) 1000 PSI WOG

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Flow in open and closed position  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Leichte industrielle Anwendungen bis 68 bar.

Technische Informationen
Konstruktion
Optionen
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: 1000 PSI WOG
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Typ: 7755 Edelstahl/PTFE Voller Durchgang Handhebel Mit Entlüftung 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ECON® Kugelhahn Typ: 7755 Edelstahl/PTFE Voller Durchgang Handhebel Mit Entlüftung 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 14376057
 
Preis (pro Stück):
89,60 €
Kugelhahn Typ: 7755 Edelstahl/PTFE Voller Durchgang Handhebel Mit Entlüftung 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) ECON® Kugelhahn Typ: 7755 Edelstahl/PTFE Voller Durchgang Handhebel Mit Entlüftung 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 14376058
 
Preis (pro Stück):
110,80 €
Kugelhahn Typ: 7755 Edelstahl/PTFE Voller Durchgang Handhebel Mit Entlüftung 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 1" (25) ECON® Kugelhahn Typ: 7755 Edelstahl/PTFE Voller Durchgang Handhebel Mit Entlüftung 1000 PSI WOG Innengewinde (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr. 14376059
 
Preis (pro Stück):
150,40 €
Vorratsartikel
Norm: EN (DIN)
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 2-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: 1000 PSI WOG
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handhebel
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)