ProductPage

ECON® Kugelhahn Typ: 7645 Edelstahl Stumpfnaht loose end B16.25 S40 1000 PSI WOG

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Quick-Weld Ball Valve Brochure  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Industrielle Anwendungen bis 68 bar.
  • Optional: Kaltanwendungen, Ammoniak- und CO2-Installationen, bis -40 °C.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Stumpfnaht loose end
Druckstufe Artikel: 1000 PSI WOG
Einbaulänge (mm)
Handbedienung
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kugelhahn Typ: 7645 Edelstahl/TF 4103 Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Stumpfnaht loose end B16.25 S40 22mmx3.1mm 1/2" (15) ECON® Kugelhahn Typ: 7645 Edelstahl/TF 4103 Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Stumpfnaht loose end B16.25 S40 22mmx3.1mm 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 12398612

Katalog Artikelnr 1: EC0764501/2RRWN

 
Preis (pro Stück):
125,65 €
Kugelhahn Typ: 7645 Edelstahl/TF 4103 Voller Durchgang Handhebel Druckentlastung 1000 PSI WOG Stumpfnaht loose end B16.25 S40 22mmx3.1mm 1/2" (15) ECON® Kugelhahn Typ: 7645 Edelstahl/TF 4103 Voller Durchgang Handhebel Druckentlastung 1000 PSI WOG Stumpfnaht loose end B16.25 S40 22mmx3.1mm 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 12725847
 
Preis (pro Stück):
135,45 €
Kugelhahn Typ: 7645 Edelstahl/TF 4103 Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Stumpfnaht loose end B16.25 S40 28mmx3.55mm 3/4" (20) ECON® Kugelhahn Typ: 7645 Edelstahl/TF 4103 Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Stumpfnaht loose end B16.25 S40 28mmx3.55mm 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 12712684
 
Preis (pro Stück):
144,90 €
Kugelhahn Typ: 7645 Edelstahl/TF 4103 Voller Durchgang Handhebel Druckentlastung 1000 PSI WOG Stumpfnaht loose end B16.25 S40 28mmx3.55mm 3/4" (20) ECON® Kugelhahn Typ: 7645 Edelstahl/TF 4103 Voller Durchgang Handhebel Druckentlastung 1000 PSI WOG Stumpfnaht loose end B16.25 S40 28mmx3.55mm 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 12725849
 
Preis (pro Stück):
154,00 €
Kugelhahn Typ: 7645 Edelstahl/TF 4103 Voller Durchgang Handhebel Druckentlastung 1000 PSI WOG Stumpfnaht loose end B16.25 S40 34mmx3.65mm 1" (25) ECON® Kugelhahn Typ: 7645 Edelstahl/TF 4103 Voller Durchgang Handhebel Druckentlastung 1000 PSI WOG Stumpfnaht loose end B16.25 S40 34mmx3.65mm 1" (25) ERIKS Artikelnr. 12725844
 
Preis (pro Stück):
189,70 €
Kugelhahn Typ: 7645 Edelstahl/TF 4103 Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Stumpfnaht loose end B16.25 S40 34mmx3.65mm 1" (25) ECON® Kugelhahn Typ: 7645 Edelstahl/TF 4103 Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Stumpfnaht loose end B16.25 S40 34mmx3.65mm 1" (25) ERIKS Artikelnr. 12569286
 
Preis (pro Stück):
182,70 €
Kugelhahn Typ: 7645 Edelstahl/TF 4103 Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Stumpfnaht loose end B16.25 S40 43mmx3.95mm 1.1/4" (32) ECON® Kugelhahn Typ: 7645 Edelstahl/TF 4103 Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Stumpfnaht loose end B16.25 S40 43mmx3.95mm 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr. 12725843
 
Preis (pro Stück):
243,95 €
Kugelhahn Typ: 7645 Edelstahl/TF 4103 Voller Durchgang Handhebel Druckentlastung 1000 PSI WOG Stumpfnaht loose end B16.25 S40 43mmx3.95mm 1.1/4" (32) ECON® Kugelhahn Typ: 7645 Edelstahl/TF 4103 Voller Durchgang Handhebel Druckentlastung 1000 PSI WOG Stumpfnaht loose end B16.25 S40 43mmx3.95mm 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr. 12725846
 
Preis (pro Stück):
248,15 €
Kugelhahn Typ: 7645 Edelstahl/TF 4103 Voller Durchgang Handhebel Druckentlastung 1000 PSI WOG Stumpfnaht loose end B16.25 S40 50mmx4.55mm 1.1/2" (40) ECON® Kugelhahn Typ: 7645 Edelstahl/TF 4103 Voller Durchgang Handhebel Druckentlastung 1000 PSI WOG Stumpfnaht loose end B16.25 S40 50mmx4.55mm 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 12725845
 
Preis (pro Stück):
332,15 €
Kugelhahn Typ: 7645 Edelstahl/TF 4103 Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Stumpfnaht loose end B16.25 S40 50mmx4.55mm 1.1/2" (40) ECON® Kugelhahn Typ: 7645 Edelstahl/TF 4103 Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Stumpfnaht loose end B16.25 S40 50mmx4.55mm 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 12398930

Katalog Artikelnr 1: EC0764511/2RRWN

 
Preis (pro Stück):
327,25 €
Vorratsartikel
Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Stumpfnaht loose end
Druckstufe Artikel: 1000 PSI WOG
Einbaulänge (mm)
Handbedienung
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster