ProductPage

ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend Flansch PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Anschluss: Flansch
Material Gehäuse: PP
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Membran
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 20mm DN15 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 13248714
 
Preis (pro Stück):
827,19 €
Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 25mm DN20 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 13248715
 
Preis (pro Stück):
763,43 €
Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 32mm DN25 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 13248716
 
Preis (pro Stück):
789,75 €
Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 40mm DN32 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 40mm DN32 ERIKS Artikelnr. 13248717
 
Preis (pro Stück):
920,32 €
Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 50mm DN40 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 50mm DN40 ERIKS Artikelnr. 13248718
 
Preis (pro Stück):
1.147,77 €
Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 63mm DN50 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 63mm DN50 ERIKS Artikelnr. 13248719
 
Preis (pro Stück):
1.411,02 €
Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 20mm DN15 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 20mm DN15 ERIKS Artikelnr. 13248720
 
Preis (pro Stück):
812,92 €
Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 25mm DN20 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 13248721
 
Preis (pro Stück):
832,92 €
Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 32mm DN25 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 32mm DN25 ERIKS Artikelnr. 13192797
 
Preis (pro Stück):
958,23 €
Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 40mm DN32 ASAHI Membranventil Serie: 14 Typ: 3766 PP PTFE Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 40mm DN32 ERIKS Artikelnr. 13248722
 
Preis (pro Stück):
995,09 €
Anschluss: Flansch
Material Gehäuse: PP
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Membran
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Antrieb: Pneumatisch betätigt
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster