ProductPage

SED Membranventil Typ: 987 Grauguss Flansch PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Material Gehäuse: Grauguss
Material Membran: EPDM
Anschluss: Flansch
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Membranventil Typ: 987 Grauguss EPDM PN10 Flansch DN20 SED Membranventil Typ: 987 Grauguss EPDM PN10 Flansch DN20 ERIKS Artikelnr. 11383160
 
Preis (pro Stück):
88,99 €
Membranventil Typ: 987 Grauguss EPDM PN10 Flansch DN25 SED Membranventil Typ: 987 Grauguss EPDM PN10 Flansch DN25 ERIKS Artikelnr. 11269597
 
Preis (pro Stück):
109,18 €
Membranventil Typ: 987 Grauguss EPDM PN10 Flansch DN32 SED Membranventil Typ: 987 Grauguss EPDM PN10 Flansch DN32 ERIKS Artikelnr. 11396739
 
Preis (pro Stück):
143,03 €
Membranventil Typ: 987 Grauguss EPDM PN10 Flansch DN40 SED Membranventil Typ: 987 Grauguss EPDM PN10 Flansch DN40 ERIKS Artikelnr. 11093412
 
Preis (pro Stück):
173,60 €
Membranventil Typ: 987 Grauguss EPDM PN10 Flansch DN50 SED Membranventil Typ: 987 Grauguss EPDM PN10 Flansch DN50 ERIKS Artikelnr. 11094232
 
Preis (pro Stück):
216,18 €
Membranventil Typ: 987 Grauguss EPDM PN10 Flansch DN65 SED Membranventil Typ: 987 Grauguss EPDM PN10 Flansch DN65 ERIKS Artikelnr. 11092931
 
Preis (pro Stück):
296,97 €
Membranventil Typ: 987 Grauguss EPDM PN10 Flansch DN80 SED Membranventil Typ: 987 Grauguss EPDM PN10 Flansch DN80 ERIKS Artikelnr. 11092953
 
Preis (pro Stück):
448,73 €
Membranventil Typ: 987 Grauguss EPDM PN10 Flansch DN100 SED Membranventil Typ: 987 Grauguss EPDM PN10 Flansch DN100 ERIKS Artikelnr. 11105834
 
Preis (pro Stück):
611,41 €
Norm: EN (DIN)
Gehäusekonstruktion: A (Weir type)
Material Gehäuse: Grauguss
Material Membran: EPDM
Anschluss: Flansch
Nennweite
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm)
Handbedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)