Leitkegel
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Verkehrsleitkegel
• In 3 Größen erhältlich
320 – 500 – 750 mm (Standard ist 500 mm).
Nur für den Inneneinsatz.
• Robuste PVC-Ausführung
Orange, tagesleuchtend, mit weißen Streifen.
Leitkegel PVC orange 750mm
ERIKS Artikelnr. 11822623
Katalog Artikelnr 1: 3052.2104 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen
4 Stück pro Paket
|
||
Leitkegel 500mm 2 weiße Streifen Neon-orange
ERIKS Artikelnr. 11818341
Katalog Artikelnr 1: 3052.2102 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen
4 Stück pro Paket
|
||
Leitkegel PVC orange 320mm
ERIKS Artikelnr. 11818342
Katalog Artikelnr 1: 3052.2100 |
Preis (pro Stück):
13,42 €
4 Stück pro Paket
|