CEMO Streugutbehälter
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Streugutbox Plus, Behälter grün/Deckel orange• Absolut korrosionsbeständig und wetterfest
Behälter und Deckel aus glasfaserverstärktem Kunststoff
• Zeit- und platzsparend
Deckel ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren, schnelles Ein- und Auslagern, einfaches Öffnen von außen und innen, stapelbar in Reihenaufstellung, selbstschließender Federverschluss (Edelstahl).
• Verschiedene Inhaltsgrößen
200–2200 l.
Serienmäßig mit Hochstellschere (Edelstahl). Abb. zeigt Behälter mit Entnahmeöffnung. Abbildung.
CEMO
Streugutbehälter Grün 1500 L Mit Entnahmeöffnung
ERIKS Artikelnr. 23862577
Katalog Artikelnr 1: 3010.7125 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
CEMO
Streugutbehälter Grün 1500 L Ohne Entnahmeöffnung
ERIKS Artikelnr. 23862576
Katalog Artikelnr 1: 3010.7124 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
CEMO
Streugutbehälter Grün 2200 L Ohne Entnahmeöffnung
ERIKS Artikelnr. 23862578
Katalog Artikelnr 1: 3010.7126 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
CEMO
Streugutbehälter Grün 2200 L Mit Entnahmeöffnung
ERIKS Artikelnr. 23862579
Katalog Artikelnr 1: 3010.7127 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
CEMO
Streugutbehälter Grau 200L Ohne Entnahmeöffnung
ERIKS Artikelnr. 13417160
|
Preis (pro Stück):
283,05 €
|