KERN Hängewaage
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Hängewaage, handlich und kompakt
• Handlich und kompakt
Ausziehbares Maßband (100 cm) an der Unterseite des Gehäuses.
Zuverlässiger Überlastschutz und Tarierfunktion.
Automatische Abschaltung nach 5 Minuten.
• Messgerät mit hoher Genauigkeit
Übergangszeit ca. 2 Sek., Lieferung inkl. Batterie.
KERN
Hängewaage bis 15kg Ablesbarkeit 20g
ERIKS Artikelnr. 23951387
Katalog Artikelnr 1: 3042.1020 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
KERN
Hängewaage bis 50kg Ablesbarkeit 100g
ERIKS Artikelnr. 11819632
Katalog Artikelnr 1: 3042.1043 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
KERN
Hängewaage bis 50kg Ablesbarkeit 50g
ERIKS Artikelnr. 23951388
Katalog Artikelnr 1: 3042.1022 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen |