KERN Kompaktwaage type CPB
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Zählwaage Typ CPB
• Programmierbare Zähl- en Prüfwaage
Für nicht eichpflichtige Wiegungen.
Ziel/Stückzahl programmierbar, Speicherung von Zählsummen.
Mit Anzeige des Ladezustands.
• 3 Ausgabefenster
Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Stückzahl.
Großes LCD-Display.
Hintergrundbeleuchtung
• Akkupack
Nicht im Lieferumfang enthalten! Bitte separat bestellen.
KERN
Akku für CPB-Zählwaage
ERIKS Artikelnr. 12573456
Katalog Artikelnr 1: 3042.1166 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
KERN
Kompaktwaage bis 15kg Ablesbarkeit 0,5g
ERIKS Artikelnr. 11821774
Katalog Artikelnr 1: 3042.1055 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
KERN
Kompaktwaage bis 30kg Ablesbarkeit 0,5g
ERIKS Artikelnr. 11821775
Katalog Artikelnr 1: 3042.1056 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen |