Panoramaspiegel 360°
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Panoramaspiegel 360°• Brillantes Spiegelbild für eine optimale Sicht
Für die effiziente Überwachung in industriellen Bereichen, Werkstätten und Warenhäusern.
• Robuste Konstruktion
Aus schlagfestem Acryl nach DIN ISO 179-1, ca. 70 % schlagfester als Glas.
Geeignet zur Wand- und Deckenmontage, im Rand des Spiegels befinden sich vorgebohrte Löcher.
• Lieferumfang:
Inkl. Montage-Set zur hängenden Befestigung.
* Empfohlene Richtwerte.
Beobachtungsspiegel Halbkugel D60cm
ERIKS Artikelnr. 12971072
Katalog Artikelnr 1: 3010.6595 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
Beobachtungsspiegel Halbkugel D80cm
ERIKS Artikelnr. 12950916
Katalog Artikelnr 1: 3010.6600 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
Beobachtungsspiegel Halbkugel D90cm
ERIKS Artikelnr. 12971034
Katalog Artikelnr 1: 3010.6605 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
Beobachtungsspiegel Halbkugel D100cm
ERIKS Artikelnr. 12682969
Katalog Artikelnr 1: 3010.6610 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
Beobachtungsspiegel Halbkugel D125cm
ERIKS Artikelnr. 12971027
Katalog Artikelnr 1: 3010.6615 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen |