DANCOP Universeller Observationsspiegel für den Innenbereich
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Beobachtungsspiegel für den Innenbereich• Optimale Sicht
Zur Überwachung von Verkaufsräumen oder Produktionsvorgängen. Sehr gute, verzerrungsfreie Bildwiedergabe zur Vermeidung von Diebstählen und Unfällen.
• Robuste Konstruktion
Beobachtungsspiegel aus schlagfestem Acryl nach DIN ISO 179-1, ca. 70 % schlagfester als Glas.
• Lieferumfang
Mit individuell verstellbarer Teleskop-Wandhalterung zur einfachen Montage und Einstellung des Blickfelds. Länge 300–500 mm.
* Empfohlene Richtwerte.
DANCOP
Runder Spiegel für innen 40x60cm
ERIKS Artikelnr. 12971002
Katalog Artikelnr 1: 3010.6540 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
DANCOP
Runder Spiegel für innen 60x80cm
ERIKS Artikelnr. 12971016
Katalog Artikelnr 1: 3010.6545 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
DANCOP
Runder Spiegel für innen 30cm
ERIKS Artikelnr. 12971060
Katalog Artikelnr 1: 3010.6530 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
DANCOP
Runder Spiegel für innen 40cm
ERIKS Artikelnr. 12971001
Katalog Artikelnr 1: 3010.6535 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
DANCOP
Runder Spiegel für innen 50cm
ERIKS Artikelnr. 12971043
Katalog Artikelnr 1: 3010.6550 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
DANCOP
Runder Spiegel für innen 80cm
ERIKS Artikelnr. 12971049
Katalog Artikelnr 1: 3010.6565 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen |