DANCOP Universeller runder Observationsspiegel für den Innen- und Außenbereich
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Universal-Beobachtungsspiegel für innen/außen• Optimale Sicht
Sehr gute, verzerrungsfreie Bildwiedergabe zur Vermeidung von Diebstählen und Unfällen.
• Robuste Konstruktion
Beobachtungsspiegel aus schlagfestem Acryl nach DIN ISO 179-1, ca. 70 % schlagfester als Glas, UV-beständig.
Verstärkte Rückwand zum problemlosen Einsatz im Außenbereich.
• Lieferumfang
Mit individuell verstellbarer Teleskop-Wandhalterung.
Länge 300–500 mm.
* Empfohlene Richtwerte.
DANCOP
Universalspiegel rund 30cm
ERIKS Artikelnr. 12971056
Katalog Artikelnr 1: 3010.6500 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
DANCOP
Universalspiegel rund 40cm
ERIKS Artikelnr. 12971044
Katalog Artikelnr 1: 3010.6505 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
DANCOP
Universalspiegel rund 50cm
ERIKS Artikelnr. 12971058
Katalog Artikelnr 1: 3010.6510 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
DANCOP
Universalspiegel rund 60cm
ERIKS Artikelnr. 12661398
Katalog Artikelnr 1: 3010.6515 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
DANCOP
Universalspiegel rund 80cm
ERIKS Artikelnr. 12681837
Katalog Artikelnr 1: 3010.6525 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen |