ProductPage

THURMETALL Aufsatzsets mit perforierter Rückwand und Energiekanal für alle Werkbänke von THURMETALL

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Aufbautensets mit gelochten Rückwänden und Energiekanal, für eine Plattenbreite von 1000 mm

Ausführung Schuko-Stecker
•    Bestehend aus:
1 Tragsäule links, Höhe 700 mm,
1 Tragsäule rechts, Höhe 700 mm,
1 gelochte Rückwand, Höhe 350 mm
1 glatte Rückwand, Höhe 150 mm
1 Energiekanal (Zubehör siehe Abb.)
1 Befestigungssatz und 1 Stromkabel, Länge 3,0 m


Bestückung: 1x 1 (1x Schalter, 1x Steckdose 220 V), 1x 2 (2x Steckdose 220 V), 2x 5 (Blindabdeckung zum späteren Einbau von Energiemodulen)

Breite (mm)
Höhe (mm): 700
Farbe
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Werkbankaufbau B1500xH700 7016 THURMETALL Werkbankaufbau B1500xH700 7016 ERIKS Artikelnr. 12969349

Katalog Artikelnr 1: 3094.4433

 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Werkbankaufbau B2000xH700 4040 THURMETALL Werkbankaufbau B2000xH700 4040 ERIKS Artikelnr. 12969345

Katalog Artikelnr 1: 3094.4434

 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Breite (mm)
Höhe (mm): 700
Farbe
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)