THURMETALL Kompakte Werkbank, B1500xT700xH845 mm, mit 1 Tür und 4 Schubladen, Typ TM CLASSIC
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Kompaktwerkbank TM-Classic, Breite 1000/1500 mm, taubenblau/lichtblau
• Multiplex-Werkbankplatte
Stärke: 40 mm.
• Werkbankgestell
40 x 40 mm Vierkantstahlrohre, selbsttragend, höhenverstellbar. Alle Füße sind mit einer Höhenverstellung (800-1100 mm in einem 50-mm-Raster) sowie Einhängewinkeln zur Bodenverschraubung nachrüstbar. Belastbar bis ca. 1500 kg (bei gleichmäßiger Belastung).
• Schubladen mit Zentralverriegelung
Auszüge mit Laufrollen aus POM (Polyoxymethylen) bieten bei gleichen mechanischen Eigenschaften wie Stahlrollen einen erheblich ruhigeren Lauf der Schubladen. 100 % ausziehbar, Belastbarkeit 75 kg. Griffleisten mit durchgehender, großflächiger Beschriftungsmöglichkeit.
• Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis
Standardlackierung Korpus/Fronten: NCS 4040-R70 B taubenblau/NCS 1060-R80 B lichtblau oder RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbliste).
• Lieferung erfolgt komplett montiert
Tiefe 750 mm, weitere Werkbankplatten auf Anfrage.
THURMETALL
Kompakte Werkbank 1500x700x845 7016/7035
ERIKS Artikelnr. 12969388
Katalog Artikelnr 1: 3094.4408 |
Preis (pro Stück):
1.357,43 €
|
||
THURMETALL
Kompakte Werkbank 1500x700x845 4040/1060
ERIKS Artikelnr. 12969514
Katalog Artikelnr 1: 3094.4407 |
Preis (pro Stück):
1.357,43 €
|