DANCOP Ramm- und Säulenschutz für den Innen- und Außenbereich
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Ständer- und Säulenschutz für drinnen und draussen• Hervorragender Schutz
Gefertigt aus hochwertigem Polyethylen.
Gesamthöhe 1100 mm.
• Gut sichtbar
Signalfarbe gelb, mit reflektierenden Warnmarkierungen.
• Schnelle Montage
Durch eine Person mittels Klettband (im Lieferumfang enthalten).
DANCOP
Säulenschutz für Pfeiler 160x160mm 620mm
ERIKS Artikelnr. 12328748
Katalog Artikelnr 1: 3010.5737 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
DANCOP
Säulenschutz für Pfeiler 210x210mm 620mm
ERIKS Artikelnr. 12328749
Katalog Artikelnr 1: 3010.5738 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
DANCOP
Säulenschutz für Pfeiler 260x260mm 620mm
ERIKS Artikelnr. 12328750
Katalog Artikelnr 1: 3010.5739 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen |